- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 圧力調整器のおすすめ人気ランキング
圧力調整器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新672件の「圧力調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調圧器」、「圧力調整」、「エアー 圧力調整器」などの商品も取り扱っております。
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
圧力計(MPa)
(入口/出口)25/1.0
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向
右高圧
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)
1.6
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様
側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質
本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)
1.5
タイプ
ボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
使用圧力
入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量
25L/min
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番
434-6718
質量(kg)
3
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
適合ガス
窒素
適合
N2
質量(kg)
1.4
ねじ
入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
使用範囲
0.2~0.99
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)
70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)
56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径
Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用
高圧圧力計(MPa)
25(入口圧力14.8MPa以下)
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)
-10~40
質量(kg)
1.6
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.2~0.37
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス
窒素
仕様
バルブ付
適合
N2
トラスコ品番
126-7647
質量(kg)
1.3
材質(本体)
C3771B
接続
入口:W22-14(右)袋ナット(P)。出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)
2~14.7
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
標準流量(m3/h)
45
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
1.6
最大流量(m3/h)
55
材質(弁体)
PCTFE
材質(ダイヤフラム)
CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)
1.9
最大流量(L/min)
70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)
56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体
窒素、空気
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
8
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)
4~15
二次側圧力(MPa)
1~8
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
材質
本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番
851-3252
材質
C3604B
質量(kg)
1.9
最大流量(L/min)
30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
アズワン品番
64-5040-18
二次側圧力(MPa)
0.02~0.6
標準流量(L/min)
24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷