圧縮コイルバネのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
622件の「圧縮コイルバネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧縮コイルスプリング」、「耐熱 バネ」、「バネ 大きい」などの商品も取り扱っております。
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCOランキング1位
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
1パック(20個)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(153種類の商品があります)

圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)ランキング2位
1袋(5個)ほか
549税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(340種類の商品があります)

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)ランキング3位
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
40税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(580種類の商品があります)

強力ばね 東京発条製作所ランキング4位
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
1個
119税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(258種類の商品があります)

丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノランキング5位
1本
56税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
489税込538
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(737種類の商品があります)


欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(525種類の商品があります)

材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
1ケース(20個)
669税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
509税込560
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
1,190税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(277種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
1個
98税込108
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)

用途プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品にアイボリー使用温度範囲(℃)-30~80未満
1個
649税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

東京発条製作所丸線コイルばね LR
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1パック(20個)ほか
669税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(277種類の商品があります)

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
469税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
1袋(3個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(231種類の商品があります)

1袋(4個)
769税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488税込1,637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(230種類の商品があります)