- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 地温計のおすすめ人気ランキング
地温計のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新96件の「地温計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土壌 温度 計」、「地温計 デジタル」、「園芸 温度計」などの商品も取り扱っております。
地温と気温を同時に測ることができます。
測定範囲
-5℃~50℃
質量(g)
約26
寸法
(W)34×(H)245×(D)8mm
精度
±1℃
最小目盛
1℃
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計
測定対象
地温
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。
温度範囲(℃)
-20~110
仕様
プラスチックケース、1℃目盛、指標付
全長(mm)
335
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
パット測定約30秒
用途土壌酸度の計測に、地温の測定に
質量(g)
約50(電池含まず)
電源
ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約275×47×28
測定対象
土壌酸度・地温測定
アズワン品番
64-4078-19
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ32×140
質量(g)
17
測定範囲(℃)
-20~+60
測定対象
地温・水温
防水仕様
IPX7
特性
防水
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)
45
測定範囲(℃)
-20~50
本体寸法(mm)
248×31×10
精度
±1℃
温度表示方式
棒状目盛
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
防滴構造です。
用途園芸・家庭菜園用
測定範囲(℃)
0~60
寸法(mm)
Φ45×Φ4×150
トラスコ品番
805-1071
質量(g)
約24
精度
±1℃
測定対象
地温
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
地温と気温を同時に測ることができます。
温度範囲(℃)
-10~50℃
トラスコ品番
805-1124
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
ステンレス
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.5×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
地温と気温、水温と気温などの同時測定ができるアルコール温度計。入れたまま使える丈夫な真鍮製保護ケース付きです。
仕様
真鍮製ケース入り
測定範囲(℃)
-10~+50
1目盛(℃)
1
本体
アルコール温度計
1個
¥2,360
税込¥2,596
3日以内出荷
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。
寸法(mm)
127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50
質量(g)
280(電池含)
精度
0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃
最小表示(℃)
0.1
使用温度(℃)
本体:-5~50、温度センサー:-50~90
測定間隔
約20秒
材質
本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス
電源
単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
コード長さ(m)
【プローブ】3
付属品
USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル
測定範囲(℃)
-50~90
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース
材質
ステンレス
質量(g)
約25(箱含む)
精度
±1℃(-10~40℃)
寸法(Φmm)
(表示部)約26、(センサープローブ)4×125
材質(ケース)
ステンレス、ABS
精度(℃)
±1(-20~+40)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防滴・防塵
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)
±2
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×140
質量(g)
15
測定範囲(℃)
-20~60
1目盛(℃)
2
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
種まき後から発芽時の大切な温度、地温管理に。
園芸用のほかにも昆虫、ペットの室温管理など手軽に幅広く使われて好評です。
測定範囲(℃)
-10~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×13×3
1セット(5個)
¥849
税込¥934
当日出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
5本で1セット。手軽に地温の温度管理が可能。目盛板にはメモの記入ができます。
用途園芸・家庭菜園用温度計。
測定範囲
10℃~40℃
質量(g)
約1.2
寸法
(W)26×(H)56mm
精度
±2℃
最小目盛
2℃
1台
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
シンプルな地温計です。
色
ホワイト
測定範囲(℃)
0~50
温度測定範囲(℃)
0~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H220×Φ17
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×17
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
測定温度範囲(℃)
-20~60
全長(mm)
80
直径(Φmm)
44(測定部/6)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷