- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 垂直保持のおすすめ人気ランキング
垂直保持のおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新281件の「垂直保持」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂直」、「垂直固定金具」、「柱用水平器」などの商品も取り扱っております。
テクノプランマグネットベース
用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
本体と爪にマグネットを装備した、「ダブルマグ」なので、1人でのピッチ出しが出来ます。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪
TRUSCOカウンターシンク用ガイド
ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。
用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】。箱型フレーム。スケールメモリ付。V溝付測定面。表面アルマイト処理。押出し成型材熱処理硬化処理。マグネット付 (2ヶ所)。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)。白色シートつき。4本目盛入。垂直測定用端面マド付。精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付。0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598税込¥10,558
当日出荷
SK(新潟精機)サポートリフタ伸腕用三脚
伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。
一人で伸腕設置する際に便利です。
伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ関連資料(0.58MB)取付可能パイプ径(Φmm)29
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
SUS(エスユーエス)昇降動作ロック
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
1個
¥3,949税込¥4,344
当日出荷
SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キット
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
1個
¥4,598税込¥5,058
9日以内出荷
SUS(エスユーエス)トルクヒンジVL 取付キット
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
1個
¥4,998税込¥5,498
9日以内出荷
アイセルミリオンガイド ミリオングリース
モリブデン、極圧添加剤配合で優れた極圧性。
優れた耐熱性、機械安定性。
特殊ポリマー配合で付着性が高いので保持力が強く、垂直のスライド面でのグリース流れ落ちが少ない。
用途ローラーガイド、ボールガイドの潤滑。機械摺動部の潤滑。RoHS指令(10物質対応)対応
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
SUS(エスユーエス)トルクヒンジ
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄質量(g)60シリーズGF
1個
¥4,398税込¥4,838
9日以内出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
SUS(エスユーエス)トルクヒンジVR 取付キット
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
1個
¥5,491税込¥6,040
9日以内出荷
SUS(エスユーエス)トルクヒンジVR
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)63シリーズGF
1個
¥4,720税込¥5,192
9日以内出荷
割れない気泡管です。
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2456材質ボディ:アルミ。気泡管:アクリル質量(g)55
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷