埋設管表示ピンのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
97件の「埋設管表示ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋設表示 ピン」、「接地埋設標」、「埋設シート 電気」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様 水道用 サイズ(mm) Φ25×70
1本
特価
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様 ガス用 サイズ(mm) Φ25×70
1本
特価
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質 本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm) 67 直径(mm) 25
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
38,600 税込42,460
8日以内出荷

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板 付属品 埋込用ボルト 材質 本体:アルミ合金 寸法(mm) 50×50×10 質量(g) 58
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm) 70×70×450 質量(kg) 0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質 本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm) 67 直径(mm) 25
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質 本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm) 67 直径(mm) 25
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。 トラスコ品番 435-8160 材質 本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ 取付 埋込式 高さ(mm) 450 質量(g) 900 縦(mm) 70 横(mm) 70 表示内容
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです 材質 センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼 仕様 センタードリル付き トラスコ品番 837-3577 質量(g) 92 タイプ SDSシャンクタイプ
1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質 本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm) 67 直径(mm) 25
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 長さ(mm) 32.5 直径(mm) 14.8
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)レクノス表示鋲
夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標 材質 鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂 寸法(Φ×mm) 25×70
1本
499 税込549
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。 材質 【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm) 25×70
1個
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質 標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm) 5 厚さ(mm) 5 直径(mm) 30
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途ガス用。 材質 【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm) 25×70
1個
770 税込847
翌日出荷

ウイニングボアー充電用シャンクドリル付
シャンク径(Φmm) 6.35 材質 センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼 トラスコ品番 837-3576
1丁
3,198 税込3,518
3日以内出荷