- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 埋込ハンドルのおすすめ人気ランキング
埋込ハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新220件の「埋込ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落込取手」、「隠し取っ手」、「埋込取手」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)標準色ブラック寸法M(Φ)5~10段付穴
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS許容荷重(N[kgf])245(25)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689税込¥1,858
当日出荷
シブタニ大型堀込引手
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26700
材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.5質量(g)120種類その他長さL(mm)76仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5ピッチP(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)6.5
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。
IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品取付け用ナット質量(g)47表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00748
1個
¥634税込¥697
当日出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)190仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])700[71.4]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900税込¥2,090
欠品中
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469税込¥516
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900
材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.7質量(g)45種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ埋込み取手
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質PC:ABSアロイ
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。寸法t(mm)1
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂色クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工