埋込下面開放のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
1,350件の「埋込下面開放」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井埋め込み照明」、「3分岐」、「蛍光灯器具 40W×2灯」などの商品も取り扱っております。
仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 300×1257
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途リニューアル用 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V) AC100~242 ランプ LDL20S 適合ランプ 直管LEDランプ用 演色指数(Ra) 84
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 器具本体Cチャンネル回避型 取付 埋込 電源 ユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 220×1235 調光の可否
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 4 材質(本体) 亜鉛鋼板 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 100
1セット
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


定格電圧(V) AC100~242 質量(kg) 器具:4、ランプ:0.3 材質(本体) 鋼板(白色仕上) 色温度(K) 5000 保証期間 5年 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W300調光
定格電圧(V) 200~242 幅(mm) 器具:295 埋め込み寸法(mm) W:300 質量(kg) 6 調光方式 PWM制御 調光範囲 約5%~100% 定格寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 消費電力(W) 52.2(200V)、52.2(242V) 保護等級 IP20 区分 埋込 付加機能 SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数 50/60Hz グリーン購入法 適合 仕様 始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>、ひと(熱線)センサ付、天井埋込型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 36 蛍光ランプ LDL40×2 エネルギー消費効率(Lm/W) 134.1 光束(Lm) 4830 演色指数(Ra) 80
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD 20形LED本体埋込
仕様 天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V) AC100~242 ランプ ランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°) 配光角:70-60 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様 調光器:不可 質量(kg) 4.1 取付 直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用 電圧(V) 100/200/242 本体 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 250×1250×61 ランプの種類 高演色LED 色(本体) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 94 調光の可否 再生紙使用マーク 適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 20W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB 埋込穴(Φmm) 300×639
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用 本体 質量(kg) 4.1 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 材質(ルーバー) 鋼(白色) 遮光(°) 15 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 250×1250×61 色(本体) 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合 40形2灯 長さ(mm) 1251 形状 埋込(下面解放) 幅(mm) 250 定格電圧(V) AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金 G13 接続方式 直結方式 適合品番 ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 仕上 鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷