- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 基台のおすすめ人気ランキング
基台のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新500件の「基台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベースチャンネル」、「盤用スペースダクト」、「アンテナ」などの商品も取り扱っております。
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品
キャビネット取付用ねじ付
材質
鉄
板厚(mm)
ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鋼板(SPHC)
適合
屋内・屋外兼用
配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
材質
鉄
寸法B(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面パネルは、取外し可能です。
レベル調整機能付です。
ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途コンクリート基礎固定用
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
3
寸法Q(mm)
174
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質
鉄
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。
アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド)
ステンレス(SUS304)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
表面処理
ミラー仕上(塗装なし)
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
40
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質
鉄
塗装色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震荷重
兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)
800
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質
鉄
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
種別
フリーアクセスフロア用
寸法B(mm)
100
板厚(mm)
ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
組み付け連結構造
高さ70mm~300mmのチャンネルベース
耐食性にすぐれています。
SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。
ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。
タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付用ねじ付
材質
ステンレス(SUS304)
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)
ボデー:3、前面パネル:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
屋内・屋外兼用
セット内容
スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット
耐荷重(kg)
60
表面処理
ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
材質
ステンレス(SUS304)
適合
屋内・屋外兼用
材質
ステンレス(SUS304)
適合
屋内・屋外兼用
用途コンクリート基礎固定用
板厚(mm)
3
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質
鉄
付属品
キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)
ボデー:1.6、前面パネル:1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応