基板用アクセサリーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
609件の「基板用アクセサリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェック端子」、「ジャンパー線」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
ジャンパー線(JPシリーズ) MAC8(マックエイト)ランキング1位
MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他材質リン青銅0.7Φ取付穴径(Φmm)0.8定格電流(A)3表面処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業ランキング2位
1袋(5本)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジャンパー線 MAC8(マックエイト)ランキング3位
MAC8(マックエイト)ジャンパー線
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,998税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネットランキング5位
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個ほか
4,598税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
1袋(5個)ほか
109税込120
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個ほか
139税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


1パック(10個)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679税込747
当日出荷

MAC8(マックエイト)プリント基板用蝶番
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。 M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。 ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,598税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
種類その他材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)2.54寸法B(mm)5.54適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
4,398税込4,838
当日出荷

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.3×22.9×96.5
1個
1,288税込1,417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ。併用 = タイプT熱電対。基準合致 = IEC。熱電対タイプ = T。色 = 茶。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = 基板実装。プラグ/ソケット = ソケット。取り付けタイプ = 基板実装。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 汎用性が高く、高品質な基板実装型ミニチュアソケットです。基板実装専用に設計されています。 熱電対タイプK、J、T、E、B、銅で用意し、IEC仕様に準拠し、識別カラーを施しました。. 高信頼性相互接続、ハイデューティ用途 直接PCB取り付け用ソリッドピン - 7.9 mmピッチ 冷接点センサ対応 最大動作温度: +220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = ANSI。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = 基板実装。プラグ/ソケット = ソケット。取り付けタイプ = 基板実装。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュアソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 基板実装専用 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)