基準棒のおすすめ人気ランキング

2025/11/27更新
366件の「基準棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯金」、「テストバー」、「ブロックゲージ」などの商品も取り扱っております。
Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータ基準棒
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
呼び寸法L(mm) 75 許容差(μm) 呼び寸法に対する寸法:±2.5 寸法l(mm) 40 直径(Φmm) 6.35 参考 寸法差幅(μm)2 シリーズ 167 平面度(μm) 0.3 寸法許容差(μm) ±2.5(呼び寸法に対する)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm) 0.3 シリーズ 167 参考 寸法差幅(μm)2
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8 材質 SUJ2 精度(μm) ±1.0 硬度HRC 58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 ●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:25~50 エスコ品番 EA725E-101 長さ(mm) 25 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 質量(g) 10 径(Φmm) 7 精度(μm) 2 主な用途 外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り) プラスチック
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
参考 寸法差幅(μm)2 シリーズ 167 平面度(μm) 0.3 直径(mm) Φ7.9
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)テストバー
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
1本ほか
42,980 税込47,278
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様 呼び寸法(mm):300●呼び寸法の許容差(μm):±7●直径(mm):Φ9.4 校正証明書 一般校正
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 種別 標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様 呼び寸法(mm):1000●呼び寸法の許容差(μm):±21●直径(mm):Φ11.9 校正証明書 一般校正
1個
40,980 税込45,078
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100 エスコ品番 EA725E-103 長さ(mm) 75 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 質量(g) 25 径(Φmm) 7 精度(μm) 2.5 主な用途 外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り) プラスチック
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷


1台
5,298 税込5,828
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容 1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個) 材質 鋼製 精度 寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm) ブロック寸法(mm) 9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980 税込21,978
当日出荷

0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。 測定範囲(mm) 0~150 最小表示(mm) 0.01 付属品 キースパナ×3 セット内容 外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本) 最小読取値(mm) 0.01 組数 6 材質(フレーム) 球状黒鉛鋳鉄 主な用途 外側寸法の測定に 質量(kg/セット) 3.8 材質(スピンドル) 高炭素クロム軸受鋼 最大許容誤差(μm) 4、5、6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
1セット(6個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)