塩酸用容器のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
99件の「塩酸用容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硫酸 タンク」、「容器 耐薬」、「化学薬品 容器」などの商品も取り扱っております。
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質 ポリエチレン(PE) 中栓 あり
1本ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PPパック
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL) 1000 材質 本体・フタ/PP、中栓/PE 適合 500mL瓶 全高(mm) 210 底径(Φmm) 87
1本
359 税込395
当日出荷

耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL) 3000 高さ(mm) 256 寸法(Φmm) 同:134 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質 超高分子量HDPE グレー 口内径(Φmm) 50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。 仕様 開放型 ホワイト 使用温度範囲 -20~40℃ 使用できる主な薬品 苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品 使用条件 内容液の比重1.3以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm) 50 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数 片口 ノズル なし コック なし 取手 なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質 本体・フタ/PP、中栓/PE
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。 容量(L) 10 仕様 角型 材質 高密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×268×250 アズワン品番 5-060-08
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質 本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)。パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm) 302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクゴポリコン
一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に グレー 口内径(Φmm) 50 胴径(Φmm) 270×270
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 PE(ポリエチレン)
1箱(4本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体) ソーダガラス 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約100 クリア 目盛 なし 色(フタ) クリア 材質(フタ) PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃) キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン) LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質 ポリエチレン(PE) グレー 口数 片口 ノズル なし 耐熱温度(℃) 80 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手 あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)