増設ベルのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
105件の「増設ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高 音量 ベル」、「増設スピーカー」、「フラッシュベル」などの商品も取り扱っております。
電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様 6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB) (ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状 6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック) ケーブル長(m) 約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約y56.7×92.7×31(本体のみ) 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd) (フラッシュLED)最大約300 音量(dB) (ベル音)95±5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg) 約1.1 定格出力(W) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×150×70 入力 回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 音量調節器 音圧レベル(dB) 88(1m/1W時)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
付属品 6極2芯電話機コード(約0.5m) コネクタ形状 6極2芯(ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×148.2×75 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd) (フラッシュLED)最大約300 音量(dB) (ベル音)90±7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

電源(V) AC100 発光色 トラスコ品番 114-1029 材質 グローブ:アクリル、ボディー:ABS 幅(mm) 112 高さ(mm) 90.5 質量(g) 290 奥行(mm) 72 消費電力(W) 0.33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×214×100/74 仕上 ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性 150Hz~15kHz スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
取扱い終了

通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様 4極4芯対応 付属品 4極4芯ケーブル(約16cm) 電源 単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×89×26(突起部含まず) 機能 自動電源オフ機能 音量(dB) (アンプレベル)最大30
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

インピーダンス (定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー 12cmコーン型 音圧レベル(dB) (出力)91dB(1W/1m) 周波数特性 200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×195×101 仕上 ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様 4段階アッテネータ付 質量(g) 約800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×高さ232(ツマミ12)×奥行75 インピーダンス 3.3k 音圧レベル(dB) 88 定格入力(W) 3
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) 増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ 電源コード式 トラスコ品番 836-0048 質量(g) 約170 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 0.2 寿命 10万回鳴動以上 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 65dB以上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。 定格電圧(V) AC100 発光色 形状 円筒形 外径(Φmm) 45 光源 LED LED使用数(個) 3 材質 (ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 仕様 屋内専用 使用温度範囲(℃) -10~50 質量(g) 250 種別 薄型LED回転灯 使用電圧範囲 ±10% 消費電力(W) 1.7 使用電池 ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A) 奥行D(mm) 45 幅W(mm) 45 高さH(mm) 81 付属品 ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚 コード長さ(m) (電源線)約3、(センサー線)約3.9
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 本体質量(g) 約69 センサー寸法(mm) Φ38×21(D) ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒) 電池寿命 約2ヶ月(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 設置場所 屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×87×28
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

日恵製作所LED積層灯 回転
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光と音で知らせます。 寸法(Φmm) 22
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

屋内専用 音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ 大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。 設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様 ブザー:無 材質 ABS 質量(g) 290 外形寸法(mm) 台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H) 消費電力(W) 0.33 定格電圧(V) AC100 光源 LED球 表示灯 着信検知時、点滅 点滅数(回/分) 500 アズワン品番 65-2308-63 材質(表示部) アクリル樹脂
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

質量(kg) 0.25 タイプ 接点出力 消費電力(W) 1.1 定格電圧(V) AC100(ACアダプタ) 機能 着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作) 材質(ボディ) ABS
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品 パッド 材質 本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA 寸法(mm) 50×50×30 質量(g) 35 使用電池 単5形乾電池2個(別売) 電池寿命 1日30分使用で約1ヶ月 アズワン品番 64-4013-14
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

寸法(mm) 66(W)×93(D)×53(H) 電源 単3電池×2本(別売) アズワン品番 64-2259-52
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷