壁直付型のおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
935件の「壁直付型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 壁付け」、「ユニットバス照明器具」、「壁 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1270質量(kg)2.3材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(横向き)取付専用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
1セット
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リビング用ブラケット コイズミ(小泉成器)ランキング2位
コイズミ(小泉成器)リビング用ブラケット
Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。 ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
消費電力(W)24.8材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色質量(kg)2.1電球LEDLED寿命(時間)40000
1個
19,980税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1275質量(kg)3.2材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
1セット
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテックランキング4位
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
1台
3,798税込4,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LED多目的灯 YAMAZEN(山善)ランキング5位
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
1個
6,198税込6,818
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)リビング用ブラケットライト
落下防止機構付 傾斜天井の取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。
消費電力(W)24.8材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色質量(kg)2.1電球LEDLED寿命(時間)40000
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
1台
7,598税込8,358
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用質量(kg)4.9保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
1セット
72,980税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
16,980税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ブラケットライト
消費電力(W)26.4仕様LED一体型、Fit調色 直付・壁付取付、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン質量(kg)2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×79×85色温度(K)2700~5000光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82
1台
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
1本
7,398税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)色(カバー)乳白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
1台
14,980税込16,478
当日出荷

電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否
1セット
43,980税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×
1セット
26,980税込29,678
当日出荷

コイズミ(小泉成器)ブラケットライト
消費電力(W)25.7仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)679×136×83LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
7,698税込8,468
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)