- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 変換器のおすすめ人気ランキング
変換器のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新1,666件の「変換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧器」、「測温抵抗体変換器」、「ポテンショメータ変換器」などの商品も取り扱っております。
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)
約150
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
構造
薄形プラグイン
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×124×76
電源電圧(V)
公称24DC
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
耐電圧(V/min)
入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
電流容量(mA)
22 DC以下
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ
2P
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×47×36
適合プラグ(タイプ)
BF、B3、C、CB、SE、O、O2
ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。
ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。
ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプ
ディストリビュータ
点数
1点(1チャンネル)
1個
特価
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
取付方式
DINレール取付または壁面取付
適合規格
EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造
プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度
(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色
アイボリー色
材質(ケース)
ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)
(定格)2000以下
使用温湿度範囲
-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
温度特性
±0.015%fs/℃
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品
あり
アイソレーション適合
入力-出力-電源各端子間相互
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。
入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。
入力信号
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源
100V AC
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
仕様
●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)
約200g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
薄形プラグイン
精度
基準:±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×124×88.5
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)
0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
入力仕様
電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。
温度特性
係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能
ゼロ調整範囲
-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号
A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源
100V AC
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。
信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。
供給電源
100V AC
2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。
スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号
24~28V DC(無負荷時)。4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
入力信号
4~20mA DC
出力信号
【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
仕様
●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)
約200g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
電源電圧
変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
構造
薄形プラグイン
精度
基準:±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×124×88.5
電源電圧(V)
公称24DC
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)
0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
入力仕様
入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)
出力仕様
【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
温度特性
係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7
ゼロ調整範囲
-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様
●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)
質量(g)
約80g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約2
電源
表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯
適合規格
EU、UK
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
小形端子台
精度
入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×41×97
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~110%(1~5V DC時)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
入力仕様
【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上
出力仕様
【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)
温度特性
入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3
特性
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載
ゼロ調整範囲
-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)
耐電圧(V/min)
入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
0~90(結露しないこと)
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
色
パープル
コンセント形状
A/C/CB/SE/O/BF/B3/B
定格入力電圧(V)
250
定格入力電流(A)
10
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。
A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状
A、C、O、BF、SE
色
ホワイト
質量(g)
37
コンセント形状
Aタイプ
定格入力電圧(V)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×182×48
定格入力電流(A)
10
アズワン品番
65-0526-46
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式
壁取付、DINレール取付共用
感度
(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)
-10~60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
応答速度
85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
ヒューズ
(電源)160mA ヒューズ
温度特性
10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式
M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8~1
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。
信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。
アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用。
42V DC用電源は、42V DC電源の2線式伝送器(アズビルなどの生産中止品)との組合わせ用
42V DC用電源は24V DC用に比べて多くの負荷を直列接続可能。
入力信号
公称24V DC。4~20mA DC
出力信号
4~20mA DC
供給電源
100V AC
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷