- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 多目的流し台のおすすめ人気ランキング
多目的流し台のおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新20件の「多目的流し台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロップシンク」、「掃除用流し」、「洗面台 シンク」などの商品も取り扱っております。
INAX(LIXIL)多目的流し
寸法(mm)510×460×350色ピュアホワイトタイプゴム栓付オーバーフロー無し
1台
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
INAX(LIXIL)バックなし小型流し
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)600×460×150
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)10槽内寸法(mm)500×400×155棚板高さ(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台付属品水切りトレー、排水ホース材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)質量(kg)4.7色ミカゲ耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
寸法(mm)380×380×135タイプオーバーフロー無し
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430
INAX(LIXIL)角形手洗器(壁付式)L-35タイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式
INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ
寸法(mm)400×320×173容量(L)2.5仕様ハイパーキラミックタイプ壁付式
INAX(LIXIL)バックなし中形流し
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)750×460×165
INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ
寸法(mm)500×450容量(L)6仕様ハイパーキラミックタイプベッセル・壁付兼用式
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)約6.0槽内寸法(mm)438×400×220棚板高さ(mm)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
INAX(LIXIL)そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×400タイプ壁付式容量(L)5JIS規格L420
INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)560×460タイプ壁付式容量(L)8
アサヒ衛陶平付手洗器セット(Pトラップ仕様)
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5色ホワイト(W)タイプ平付(壁付)型
1セット
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷