大きい結束バンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
106件の「大きい結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイラップ 1m」、「結束バンド 長い」、「結束バンド1000mm」などの商品も取り扱っております。
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOランキング1位
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング2位
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

リピートバンド モノタロウランキング3位
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スピーディータイ まつうら工業ランキング4位
まつうら工業スピーディータイ
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。材質66ナイロン製幅(mm)13全長(mm)752タイプ屋内用長さ(m)0.752使用温度範囲(℃)マイナス40~85結束径(Φmm)40~200ストラップ幅(mm)13ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
1,198税込1,318
当日出荷

リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOランキング5位
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロック
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
1袋(100本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
1パック(100本)ほか
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
1袋(50本)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
1袋(100本)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)