大便器のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
183件の「大便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洋式トイレ」、「手洗い 付き トイレ」、「オート開閉」などの商品も取り扱っております。
洗浄水量(L) 大:8、小:6 排水芯(mm) 200 仕様 セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ 床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ ピュアレストEX 排水方式 リモデルタイプ 使用地区 地域:一般地 洗浄水量(L) 3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法 適合
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式 【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W) 9(寒冷地は36) 洗浄水量(L) 大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m) 1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質 【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg) 約13 使用温度範囲(℃) 0~40℃ 電源(V) 100(50-60Hz) 保護装置 【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧 【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様 大便器スパット、便器床取付ビス付き 材質 陶器 排水方式 床排水
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L) 大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m) 1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式 【便器】ターントラップ式 材質 【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg) 約13 使用温度範囲(℃) 0~40℃ 電源(V) 100(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×700×535 最大消費電力(W) 9(寒冷地は36) 保護装置 【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧 【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
形状 前丸 機能 セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
76,980 税込84,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄水量(L) (大)6、(小)5 仕様 寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品 (CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容 床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg) (CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ 便座:エロンゲート 排水方式 床排水 給水方式 タンク、0.05Mpa以上 関連資料 分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置 タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式 便器/ターントラップ式 最大消費電力(W) 18(寒冷地は42) 区分 1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ 新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V) AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シリーズ KQシリーズ 排水方式 リモデルタイプ 洗浄水量(L) 3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法 適合 使用地区 一般地
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 手洗い無 機種 KQ 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 一般地用 関連資料 分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホワイト 関連資料 仕様(0.52MB) 図面(0.86MB) 洗浄水量(L) 大洗浄5/小洗浄3.6 排水芯(mm) 305~470 サービス分類 オーダー・加工
1セット
134,500 税込147,950
5日以内出荷

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。 【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。 【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。 【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。 【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。 【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。 【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。 【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。 【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容 一体型便器/便座 種別 手洗いなし ピュアホワイト 種類 洗浄便座 定格消費電力(W) 334 機能 【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱 定格電源 AC100V(50/60Hz) 洗浄機能 おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル 快適機能 暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 年間消費電力量(kWh/年) 156 洗浄方式 サイクロン洗浄 清潔機能 ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 種別 便器 洗浄水量(L) 大:8、小:6
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 洗浄水量(L) 3.6(小)、4.8(大) 排水芯(mm) 155(壁排水) シリーズ ピュアレストMR(マンションリモデル用) 排水方式 壁排水155mm
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
機能 セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
82,980 税込91,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。 ホワイト(W) 仕様 腰掛便器+普通便座セット セット内容 便器:AS540BNLW、便座:DNB001W タイプ 非水洗トイレ、普通便座
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
1セット
72,980 税込80,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)