- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- かご・ポテ・収穫・回収袋
- 大型かごのおすすめ人気ランキング
大型かごのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新120件の「大型かご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特大カゴ」、「大型網かご」、「業務用カゴ」などの商品も取り扱っております。
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタ
なし
スタッキング
可
ネスティング
可
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.85
有効内寸(mm)
756×508×402
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
816
外寸法・高さ(mm)
428
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
568
コンテナ種類
メッシュ
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。
全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。
ワンタッチで折りたためます。
積み重ねも簡単です。
手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状
角型
高さ(mm)
195
ピッチ(mm)
10
金網ピッチ(mm)
10
2段3段とスタッキング出来るバスケット。ハンドルを垂直に立てて押し込むと支えになり、上段に積み重ね可能に。スタッキングのロック部を外せば、取っ手付きバスケットとして、洗濯物の持ち運びにも便利です。2本のハンドルにかかる荷重:5kgまで。
長さ(cm)
27.7
幅(cm)
45.5
材質
ポリプロピレン
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理
ユニクロメッキ
脚高(mm)
97
従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。
耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
表面処理
メッキ
脚高(mm)
100
扉開閉方式
半開
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)
4
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
全開
表面処理
亜鉛鍍金
扉開閉方式
全開
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)
4
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質
PE
均等荷重(kg)
20
外寸(mm)
520×365×305
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質
PP
色
緑
質量(g)
1950
積載荷重(kg)
20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×315×292
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×363×308
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質
PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
523×366×305
色
緑
質量(g)
1400
積載荷重(kg)
20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×315×292
フタ
フタなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
スタッキング
可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状
角型
取手
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質
PP
形状
角型
内寸法(mm)
618×418×320
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
667×470×332(持ち手付:705×493×342)
取手
なし
底内寸法(mm)
575×375
圧縮荷重(N[kgf])
4110[420]
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
79
材質
PP
色
ブルー
有効内寸(mm)
600×360
外寸(mm)
724×474×339
内寸(mm)
662×422×322
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
5880[600]
コンテナ種類
メッシュ