- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 大型ガラス瓶のおすすめ人気ランキング
大型ガラス瓶のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新132件の「大型ガラス瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガロン瓶」、「広口ガラス瓶」、「ガラス容器 実験」などの商品も取り扱っております。
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK PCストレージジャー 角型 ワイド
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)110
DURAN標本瓶(デュラン)
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
重量感のあるガラスジャー
材質ガラス、ポリエチレン
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明口内径(Φmm)66
容量(L)7材質本体:ガラス パッキン:PE質量(kg)3口径(Φmm)140直径×高さ(mm)240×310TKG品番9-0252-1001TKG品番(2017)6-0232-1001
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
Thermo Fisher Scientific大型透明丸型瓶 クリアボーイ
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)白材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
洗いやすくて衛生的なガラス保存容器
お菓子などの保存に最適
フタがフラットなので重ねて収納できます。
広口なので手を入れて洗いやすい
ガラス素材なのでにおい移りしにくく衛生的
パッキン付きのフタで食品の保存にも最適
電子レンジ・オーブン不可
材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリスチレン、パッキン/シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
材質MAタイプ角型
容量(L)4.2材質本体:ガラス パッキン:PE質量(kg)3口径(Φmm)155直径×高さ(mm)185×340TKG品番9-0252-0901TKG品番(2017)6-0232-0901
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK PCストレージジャー 丸形 ワイド
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)110
持ち易い取手付
用途保存容器として。材質(本体)硝子材質(フタ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応