- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- 大型ツールワゴンのおすすめ人気ランキング
大型ツールワゴンのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新94件の「大型ツールワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ワゴン」、「作業台用ワゴン」、「ツールワゴン」などの商品も取り扱っております。
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
色
グリーン
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
1160×550×1090
耐荷重(kg)
250
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
均等荷重(kg)
30
荷姿
完成品
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
メラミン天板(20mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×395×170
棚板
平棚板
引出し
あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)
スチール
棚板高さ(mm)
(こぼれ止め)40
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)
44
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
2本
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
1~3段:15、4段:25、5段:25
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
積載均等耐荷重(kg)
120
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様
トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)
15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×470×870(ハンドル部含)
ストッパー
あり(×2)
トレー深さ内寸(mm)
56
天板厚さ(mm)
0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)
1.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分でき、大型工具・小物部品が共に管理できます。オールロック錠式で一度にすべての引出しがロックできます。
色
グリーン
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
250
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
深さ(mm)
(天板)49
荷姿
完成品
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
引出し
あり
エスコ品番
EA956BC-2
材質
スチール
寸法(mm)
702×491×890(H)
質量(kg)
20.3
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。
大型キャスター付で移動がラクラク。
大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。
本体質量(kg)
68
取付寸法(mm)
(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040
取扱説明書
(0.22MB)
引出し
7段
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
収納と作業台の1台2役です。天板付ですので、その場で軽作業ができます。
色
グリーン
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
250
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
均等荷重(kg)
50
荷姿
完成品
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
塩ビシート張り
棚板
平棚板
棚板調整ピッチ(mm)
30mm
引出し
なし
作業台としても使える大型ツールワゴンです。パネル付きも加わりさらに便利になりました。
小物工具の保管、作業スペースの整備、作業効率向上に最適です。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
38
グリーン購入法
適合
大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
グリーン購入法
適合
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様
(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番
467-3204
種別
完成品
種類
移動式
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品
ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質
本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)
32
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)
10(1~2段目)、20(3~7段目)
重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
ストッパー
あり
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容
棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)
600
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
450
段数
2
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
均等耐荷重(kg)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
引出し
なし
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25