- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 大型パッチン錠のおすすめ人気ランキング
大型パッチン錠のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新105件の「大型パッチン錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーキャッチ」、「大型キャッチクリップ」、「ふた ロック」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両引張荷重(N)588材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)140表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20480
1個
¥1,069税込¥1,176
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップ
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型パチン錠
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上ヘアライン
締圧力(kN[kgf])3.18[318]付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVCベースフランジ最大長(mm)220.2
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
栃木屋大型蓋止
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
用途工作機械・建設機械・コンテナ等許容荷重(N[kgf])441[45]材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベースRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄/ユニクロメッキ適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型パチン錠
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上バフ研磨
材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21290
1個
¥1,474税込¥1,621
当日出荷
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304