天体望遠鏡のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
95件の「天体望遠鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射望遠鏡 レンズ」、「手作り天体望遠鏡」、「フィールドスコープ」などの商品も取り扱っております。
天体望遠鏡 ポルタⅡ経緯台セット ビクセンランキング1位
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
65,980税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天体望遠鏡(ネクスター) ケニスランキング2位
見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。 自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。 付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。
ファインダースターポインター(等倍)電源ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売)速度(自動導入)最大960倍速記憶数(天体)約40000個以上アイピース25mm
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

100倍手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
倍率100倍の手作り天体望遠鏡。月のクレーター、土星の環などが観察できます。 手作りタイプなので望遠鏡の構造が学習できます。材質:紙、ガラス、木。サイズ:完成サイズ/600×110×70mm。セット内容:対物レンズセット・接眼レンズ・紙管各種・ファインダー接続木製パーツ・三脚接続木製パーツ・工作ボンド
用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容対物レンズセット・接眼レンズ・紙管各種・ファインダー接続木製パーツ・三脚接続木製パーツ・工作ボンド材質紙、ガラス、木寸法(mm)600×110×70(完成)
1個
4,364税込4,800
3日以内出荷

天体望遠鏡 AP-R130Sf ビクセンランキング4位
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。
仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)14.8分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP赤道儀
1個
169,000税込185,900
11日以内出荷

反射式鏡筒 ビクセンランキング5位
ビクセン反射式鏡筒
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界等級(極限等級)13.3等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能0.58秒仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×700質量(kg)7.2有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング)焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
189,800税込208,780
4日以内出荷

倍率16×、66 ×(アイピース交換式)寸法(mm)Φ67×450(最大伸展時 約490)(本体)対物レンズ直径50mm/アクロマート焦点距離(mm)399付属品アイピース2種、三脚
1個
14,500税込15,950
4日以内出荷

ビクセンVISAC式鏡筒
写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
焦点距離(mm)1800(F9)等級(極限等級)13.3等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能0.58秒仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×600質量(kg)6.9有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング)焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
229,800税込252,780
4日以内出荷

撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
159,800税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みを理解できる天体望遠鏡キットです。 架台にはドブソニアン式架台を採用。直感的な操作が可能です。 小型ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターや土星の環、木星の模様やガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、月面などの写真撮影を手軽に撮影できます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:10mm(75倍)、20mm(37.5倍)付属品アイピース(10mm 20mm) 正立天頂プリズム 6×21ファインダー、ゴムバンド、スマートフォンアダプタータイプマクストフカセグレン式望遠鏡焦点距離(mm)750架台経緯台式直径(mm)主鏡:60RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)約1.3(ファインダ-を含む、接眼アクセサリ-含まず)
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。 天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。 天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。 スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。 天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:51倍付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤寸法(mm)鏡筒:80×340高さ(mm)架台(三脚):460~1110質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820等級極限等級:10.2等星分解能2.4秒ファインダー5倍24mm口径対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360比率【口径】1:7.2マウント経緯台光学方式屈折式
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手作り天体望遠鏡
手作りの天体望遠鏡で星空を観察しよう。紙管を差し込んで接着するだけの簡単組立 シンプルなケプラー式顕微鏡を組み立てることで顕微鏡の構造を理解できます。材質:PMMA,木,紙。サイズ:完成サイズ/約Φ38×500mm(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120mm(三脚接続時)。セット内容:対物レンズ(Φ34mm、PMMA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド(10g)×1
用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
1,605税込1,766
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)天体望遠鏡
月や惑星、星座の星々など無限の天体を楽しめる、天体望遠鏡シリーズ。ピンクとブルーの2色から選べるキュートなコンパクト望遠鏡です。見やすい倍率で、天体観測も地上観察もこれ一台で楽しめます。
付属品天頂ミラー、3倍バローレンズ、1.5倍地上観察アダプター、卓上アルミ三脚対物レンズアクロマート対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360接眼レンズ(倍)H25(14)、H8(45)
1台
7,898税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル質量(kg)鏡筒:1.6種類天体望遠鏡:ニュートン反射式等級極限:11.8等星電源単3乾電池8本(別売)寸法(Φmm)接眼部:31.7倍率(倍)集光力:204倍モーターDCサーボモーター分解能1.16秒ファインダー6×24mmファインダー対物レンズ有効径(mm)100焦点距離(mm)450F値4.5架台経緯台式(エンコーダー内蔵)入数1個直径×長さ(mm)鏡筒:140×420駆動時間(時間)(乾電池)約4
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷

本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。 学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:20mm(37.5倍)付属品アイピース (20mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚質量(g)鏡筒:約422(接眼アクセサリー含まず)焦点距離(mm)750鏡筒形式マクストフカセグレン式望遠鏡直径(mm)主鏡:60RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980税込20,878
4日以内出荷

エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
仕様集光力(対肉眼):100×付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤質量(kg)4.9分解能1.66″(極限等級:11.0等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)ファインダー6倍24mm、実視界5°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)鏡筒形式屈折式架台モバイルポルタ経緯台
1個
46,000税込50,600
11日以内出荷

経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー質量(kg)鏡筒:1.9種類天体望遠鏡:マクストフカセグレン式等級極限:11.8等星電源単3乾電池8本(別売)寸法(Φmm)接眼部:31.7倍率(倍)集光力:212.4倍モーターDCサーボモーター分解能1.14秒ファインダー6×30mmファインダー対物レンズ有効径(mm)102焦点距離(mm)1300F値12.7架台経緯台式(エンコーダー内蔵)入数1個直径×長さ(mm)鏡筒:115×310駆動時間(時間)(乾電池)約4
1個
96,980税込106,678
5日以内出荷

1本
109,800税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機。主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
仕様集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)8.7分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台ポルタⅡ経緯台
1個
73,000税込80,300
92日以内出荷

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。
焦点距離(mm)825(F8)等級(極限等級)11.8等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能1.13秒対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング)仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×670~762質量(kg)6.4焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
319,800税込351,780
4日以内出荷