天球儀のおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
86件の「天球儀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明天球儀」、「三球儀」、「地球儀」などの商品も取り扱っております。
渡辺教具製作所天球儀(生徒用)
WX-1の小型機種です。同じく分点2000年に変換してあります。高度ゲージが付属しておりますので星の大体の位置を探すことができます。 監修関口直甫(元東京天文台)、編集藤井常義2000年分点、星座絵記入
材質 球体:プラスチックに紙貼り高度ゲ-ジ付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 320×246×240 球径(Φmm) 210
1個
17,000 税込18,700
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)天球儀
1等星から4等星までの100あまりの恒星に加え、主要88星座、星雲、天の川も記載。360度回転可能。コンパクトサイズなので、子供部屋やオフィス、リビングなどに気軽におけて、ギフトにもおすすめです。文部科学省発表の新学習指導要領に対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 115×100×120 質量(g) 150 球径(Φmm) 100
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

渡辺教具製作所天球儀(教師用)
従来の天球儀は、ほとんどが1950年分点(基本となる星表)でしたが、コンピューターにより星の位置、星座境界を2000年分点に変換しました。付属の高度ゲージにより星の位置を知ることができます。監修関口直甫(元東京天文台)、編集藤井常義2000年分点、星座絵記入
材質 球体:プラスチックに紙貼り高度ゲ-ジ付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 420×370×320 球径(Φmm) 320
1個
38,000 税込41,800
9日以内出荷

電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容 パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1 材質 木、発泡スチロール、鉄 寸法(mm) 285×178×40 アズワン品番 64-8932-31
1セット
1,137 税込1,251
当日出荷

一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。 真夏の12時の太陽の位置も測定できます。 台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。 台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。 月の通り道記録器としても使用できます。
付属品 方位磁針 材質 太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製 寸法(mm) 500×360×270(組み立て時) 質量(kg) 約1.3 材質(本体) 木製
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様 観測地点:北緯35°/南緯35° 付属品 スタンド、ACアダプター、フィルム3種 質量(g) 668(台座含む) 電源 自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売) レンズ 光学レンズ 設定方式 表示天体:日付、時間 光源 1WホワイトLED 速度 星:5段階時計回り/反時計回り 投影距離(m) 2.7mの距離時/1.8×2.2 投影方式 光学式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ三球儀
地球・月・太陽の三球を模型化し、地球の自転、公転、月の満ち欠け、四季における昼夜の長短などを説明するものです。ハンドルで軸を回すことにより、連結された機構部が月と地球の公転、自転を表すように動くので、三球による諸現象の理解を深めることができます。タイミングベルト方式を採用し、駆動音を抑えスムーズに動作します。
仕様 太陽モデル:内部に光源ランプ付き、地球モデル:日本語表記 寸法(mm) 606×200×365(本体)、Φ130(太陽モデル)、Φ120(地球モデル)、Φ35(月モデル) 電源 AC100V
1個
120,000 税込132,000
4日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)地球儀&天球儀
明るい室内では地球儀、部屋を暗くするとセンサーで光る天球儀になる、1台2役の地球儀です。国別に色分けされた「行政地図」を採用し、またレリーフ併用により地形の様子も分かる本格派です。部屋を暗くすれば天球儀が浮かびあがり、100あまりの恒星、星雲、星座が幻想的なムードを作り上げます。学習用だけでなく、インテリアとしてもオススメです。
質量(g) 470 電源 単3アルカリ電池3個(別売) 電池寿命(時間) 約35(ON/オートパワーオフを繰り返した場合) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 22×22×28
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

太陽の通り道を観察できます。
付属品 棒付吸盤2本 寸法(Φmm) 200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

渡辺教具製作所地球儀
70年近く前から製品化していました、WA地勢タイプ地球儀を大きく見直して新しく作られた地球儀です。この10年間に沢山の情報を送ってくれるようになった人工衛星の情報を入れています。海岸線、海の深浅だけでなく、陸地の高低も詳細です。山や川など自然地形に沿っている国境線もご覧ください。地図は塩ビシート印刷ですので、表面が従来のものに比べて丈夫です。目立たせたいポイントにシールを貼ったり、ボード用マーカーで書いてもきれいに元のようになります。
仕様 地勢タイプ:おもな山、火山、サンゴ礁、暖流・寒流の表記 材質 球体:プラスチックに塩ビシ-ト貼り、フレ-ム:スチ-ル製(南北半球回転可能)、台座:スチ-ル製 質量(kg) 2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 420×355×320 球径(Φmm) 320(4000万分の1)
1個
30,000 税込33,000
7日以内出荷

ケニス月球儀
日本の月探査機「かぐや」による最新の測量データをもとに作られた月球儀です。 表と裏で全く表情の異なる不思議な天体である「月」の地形を、精密なデータに基づいて学ぶことができます。
付属品 台 説明書 日本ゲージ 直径(Φmm) 305
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷

渡辺教具製作所ミニ月球儀(1個)
NASAの月探査機”クレメンタイン”の画像を基に制作されたミニ月球儀です。球体にする際の画像処理は東海大学情報技術センターに協力をお願いしました。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。月は地球に向いているほうは海とよんでいる平らな地形が多く、裏はほとんどクレーターだらけです。同じように隕石が当たっても地球側はうすい地表におおわれているので、地中のマグマが噴出してそれが海といわれる部分を形作っています。裏はもともと厚い地表なので隕石が当たった跡だけ残っていて、どこもマグマ噴出のあとはありません。潮の満ち干など日常的に地球に影響のある月の姿をご覧ください。
材質 球体:再生紙使用、行政:クリアブル-台(プラスチック製) 質量(g) 75 球径(Φmm) 120(2900万分の1)
1個
3,200 税込3,520
3日以内出荷

地球表面の70%を占める海洋にスポットをあて、海底の様子を精密に描いた新しいタイプの地球儀です。 陸の部分は宇宙から見た地球像に、山脈などがコンピューターを使って描かれています。 海の中にある火山や深度1万メートルもの海溝など、興味深い地形の様子もわかります。
材質 球径(Φmm) 260 材質(台) 金属製 縮尺 4850万分の1
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

専用のタッチペンで国や国旗をタッチするとタッチペンが世界の国情報を教えてくれます。
用途地球儀 付属品 タッチペン、使用の手引書、取扱説明書(保証書付)、地球儀スケール 材質 地球儀:ハイインパクトスチロール、フレーム:ABS、台座・支柱:MDF 質量(g) 550 タイプ 行政タイプ 電源 単4乾電池×2個(別売) 球径(Φmm) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×287×200 縮尺 約1/63000000
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

NASA(米国航空宇宙局)の月探査機「クレメンタイン」の画像を基礎としたミニ月球儀です。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。 月の表面の地形は地球側に平地が多く、裏側はクレーターが多いことがわかります。
付属品 透明ブループラスチック台 直径(Φmm) 120 質量(g) 75 縮尺 2900万分の1
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。 惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。 天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様 <実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻 付属品 太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属) 電源 USB、ACアダプタ(付属) 寸法(Φ×mm) 400×180
1個
150,000 税込165,000
4日以内出荷

設置不要の簡単プラネタリウムドーム! 専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。 一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 持ち運びも簡単な軽量型です。 遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他 ブロアー付属 寸法(Φ×m) 3×2.8
1個
1,598,000 税込1,757,800
8日以内出荷

ナリカ三球儀
地球、月、太陽の三球を使い、日食、月食、四季の変化、公転や自転、月の満ち欠けなど、様々な現象を説明するものです。
付属品 月(支持金具付) 寸法(mm) 520×210×320 質量(kg) 1.1 電源 100V7W 球径(Φmm) 太陽:約Φ150mm地球:約Φ80mm月:約Φ25mm
1個
58,000 税込63,800
4日以内出荷