天秤台車のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
110件の「天秤台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 スリム」、「カート台車」、「物流 台車」などの商品も取り扱っております。
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様 ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 種別 ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質 デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 質量(kg) 27 耐荷重(kg) 500 キャスター 130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm) 445 ハンドル高さ(mm) 1500 キャスター径(Φmm) 130/100 アズワン品番 65-0260-29 特性 積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm) 1277 有効寸法(幅)(mm) 445 有効寸法(奥行)(mm) 1141 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm) 430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪) ゴム 耐荷重(kg) 600 キャスター ゴム
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。 こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg) 28(両枠組立時) 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在ロック無X4、(真ん中)固定×2 荷台寸法(幅)(mm) 442 ハンドル高さ(mm) 1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1270 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。 仕様 組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付 トラスコ品番 467-7668 種別 組立式(両サイド枠差込み) 材質 フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム 質量(kg) 30 ベージュ タイプ 段積みタイプ(ブレーキ付き)、フットブレーキ付 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在キャスター4個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm) 442 キャスター径(Φmm) キャスター径:固定130、自在100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1140×440×1285 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1270×442×1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1270 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質 床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 種別 N4 グレー 外寸(mm) 1030×480×1650 内寸(mm) 925×480×1360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1030×480×1650
1個ほか
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト・インダストリーミニスルーテナー
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
キャスター Φ125ゴム車輪。(2輪自・固変、2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm) 480 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 1650 荷台寸法(奥行)(mm) 1030 有効寸法(幅)(mm) 480 有効寸法(奥行)(mm) 925 有効寸法(高さ)(mm) 1357
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質 アルミ ブレーキ オリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg) (約)18.5 取付高(mm) 4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493 キャスター 6輪 荷台寸法(高さ)(mm) (約)179 荷台寸法(幅)(mm) (約)400 最大積載荷重(kg) (約)300、中間棚:約40 キャスター径(Φmm) 中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 引手込み:(約)400×1210×1500 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) (約)1129
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。 材質 (本体)スチール/(キャスター)天然ゴム 質量(kg) 28 黒(荷台) 耐荷重(kg) 500 キャスター 前輪・後輪:120/中央車輪150 使用キャスター 前輪・後輪:自在/中央車輪:固定 荷台寸法(幅)(mm) 1265 ハンドル高さ(mm) 1370(地面から) 有効内寸法(奥行×間口)(mm) 345×1170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 415
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

トラスコ品番 467-7684 適合機種 WSC-1、1B、2共用 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W)(mm) 1205×340
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質 (ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム サイズ W1272×D420×H218mm キャスター 100(4輪自在・静音仕様)、125(2輪固定) 均等耐荷重(kg) 500 関連部品 BAA025,BK519,BAA032,BAA033,BP200,BP199,BAA027,BAA026,BE405,BE414
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。 仕様 完成品。ストッパー付 トラスコ品番 467-7676 種別 完成品 材質 フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム 質量(kg) 34 ベージュ タイプ ネスティングタイプ、ストッパー付 積載荷重(kg) 300 キャスター ゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2 均等荷重(kg) 300 床面高さ(mm) 280 荷台寸法(幅)(mm) 420 ハンドル高さ(mm) 1650 キャスター径(Φmm) 固定130/自在100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1140×420×1370 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1270×420×1650 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 騒音対策 あり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別 積上げタイプ 材質 黒ゴム 質量(kg) 29.5 車輪径(Φmm) 100-130 耐荷重(kg) 500 キャスター 4輪自在Φ100・2輪固定Φ130 音量 標準 特性 フットブレーキ付、積み上げ収納可能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 1277×445×1500
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様 トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 適合 トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 材質 ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装 質量(kg) 本体:32、棚:5 耐荷重(kg) 500 キャスター Φ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm) 100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

アルミフレームで軽量化!。六輪仕様で小回り走行!。長もの運搬に特化!。フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に! 材質 アルミ ブレーキ フットブレーキ 質量(kg) (約)17.3 キャスター 6輪 荷台寸法(高さ)(mm) 179 荷台寸法(幅)(mm) (約)400 最大積載荷重(kg) (約)300 キャスター径(Φmm) 中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 引手込み:(約)400×1210×840 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) (約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質 アルミ ブレーキ オリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg) (約)14.5 キャスター 6輪 荷台寸法(高さ)(mm) 179 荷台寸法(幅)(mm) (約)400 最大積載荷重(kg) (約)300 キャスター径(Φmm) 中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 引手込み:(約)400×1210×840 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) (約)1129
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

CONDOR(山崎産業)六輪台車
スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です。中央2輪が固定の為小回りが利きます。別売「6輪台車 中間棚」を使用することで、様々な収納物に対応することができます。
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg) 28(両枠組立時) 積載荷重(kg) 500 キャスター ゴム車輪 / 100Φ自在×4個、130Φ固定×2個 荷台寸法(幅)(mm) 442 ハンドル高さ(mm) 1500 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1140×440×1285 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1270×442×1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1230(別途バンパー厚40あり) 騒音対策 あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質 (袖)スチール焼付塗装 寸法(mm) 420×130×238 (本体)ライトグレー、(袖)アイボリー 材質(本体) スチール(粉体塗装) 有効内寸(mm) 400×1100 キャスター 4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125) 床面高さ(mm) 197 荷台寸法(幅)(mm) 425 材質(天板) PP 荷台寸法(奥行)(mm) 1310 有効寸法(高さ)(mm) 1370
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1枚ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
29,900 税込32,890
6日以内出荷