太丸のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
196件の「太丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太丸 枝切り」、「太丸くん」、「枝切り はさみ」などの商品も取り扱っております。
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象 植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m) 1.8~2.55 最大切断径(Φmm) 30 仕様 3段伸縮式 付属品 肩掛けベルト 質量(g) 約1720 使用目的 剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象 植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用 全長(mm) 1800 刃長(mm) 110 切断能力(mm) (生木)30まで 材質 刃部:刃物鋼。パイプ部:アルミ 幅(mm) 255 高さ(mm) 1810 質量(g) 2120 奥行(mm) 30 伸縮範囲(mm) 1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400 使用目的 剪定作業
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷


どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm) 70 付属品 のこぎり×1本 最大切断径(Φmm) 15 使用目的 採取用 切断対象 小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm) 65 使用目的 剪定 切断対象 果樹、植木 最大切断長(mm) 生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm) 290×100×50(本体のみ) 本体質量(g) 670 コード長さ(mm) 1300 モーター電圧(V) DC14.4 定格消費電力(W) (モーター)80 最大切断径(Φmm) 生木:約25 切断速度(秒) 約0.4/1サイクル 最大切断本数(本) (満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本。切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリー N-902-1 電源タイプ 充電式
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 780 刃長(mm) 90 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1360 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm) 770 刃長(mm) 110 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1400 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm) 640 切断目安(Φmm) 45 質量(g) 998
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様 鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm) 78 表面処理 ブラック仕上げ 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm) 1500 刃長(mm) 63 切断能力(mm) 40 トラスコ品番 382-0742 質量(kg) 1.31 材質(刃) 高炭素刃物鋼 材質(ポール) アルミ合金
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 530 刃長(mm) 50 切断能力(mm) (生木)25 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 620 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm) 650 刃長(mm) 170 切断能力(mm) 25 トラスコ品番 342-9369 質量(g) 900 材質(柄部) 天然木 使用目的 切り、刈り込み、剪定 切断対象 太枝、庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。 切断能力(mm) 生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時) 材質 刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR 刃部硬度 HRC53±2 使用目的 剪定、整枝作業 切断対象 生木 刃部加工 フッ素コート
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 全長(mm) 800 刃長(mm) 100 最大切断径(Φmm) 45 トラスコ品番 818-8035 質量(g) 1180 材質(柄部) アルミ/エラストマーグリップ 使用目的 剪定作業、整理 切断対象 切り落とした枝、枝 材質(刃) 刃物鋼(炭素鋼) サイズ(mm) 800×270×29
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V) DC3.6 容量 1300mAh 最大切断径(Φmm) (枝)12 充電時間(分) 約60 電源(V) (充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V) DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×52×98 付属品 ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg) (本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番 439-9960 バッテリー電圧(V) 3.6 電源タイプ 充電式 取扱説明書 (0.91MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm) 4000 刃長(mm) 54 切断能力(mm) 15 トラスコ品番 387-8121 質量(kg) 1.2 材質(刃) アンビル刃 材質(ポール) アルミ合金 縮長(mm) 1700 アズワン品番 64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm) 生木30
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適! 切断能力40mm!
タイプ アルビン
1丁
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)