- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 太枝切り鋏のおすすめ人気ランキング
太枝切り鋏のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新103件の「太枝切り鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太枝切鋏 50mm」、「アンビル式剪定鋏」、「太丸」などの商品も取り扱っております。
生木最大切断50mm
アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)
770
刃長(mm)
約73
切断能力(mm)
(生木)50
材質(グリップ)
黒/TPR、黄/PP
材質(柄部)
アルミ合金
材質(刃)
炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象
植木
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏
全長(mm)
770
刃長(mm)
110
切断能力(mm)
(生木)50
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
1400
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)
600
刃渡り(mm)
75
切断能力(mm)
(生木)約30
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)
750
全幅(mm)
220
使用目的
切断、剪定作業
切断対象
切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)
780
刃長(mm)
90
切断能力(mm)
(生木)50
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
1360
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様
鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)
78
表面処理
ブラック仕上げ
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)
530
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
(生木)25
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
620
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。
また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。
力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)
640
切断目安(Φmm)
45
質量(g)
998
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。
切断能力(mm)
38
刃長(mm)
60
全長(mm)
400
質量(g)
1320
トラスコ品番
402-6756
材質
刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)
使用目的
園芸
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)
1500
刃長(mm)
63
切断能力(mm)
40
トラスコ品番
382-0742
質量(kg)
1.31
材質(刃)
高炭素刃物鋼
材質(ポール)
アルミ合金
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。
5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏
全長(mm)
770
刃渡り(mm)
95
質量(g)
1200
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
切、刈込鋏
切断対象
太枝
材質(刃)
炭素刃物鋼
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm)
生木30
軽い力で太い枝でもラクラク切断!
用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業
全長(mm)
750~1000
刃長(mm)
105
切断能力(mm)
45
質量(g)
1260
使用目的
切り、剪定
切断対象
太枝、街路樹
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)
460
刃長(mm)
70
切断能力
生木約Φ40mm(刃元)
仕様
ミニ
寸法(mm)
495×255×25
質量(g)
775
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
直径30mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。
切り落とした枝の整理に。
刃長(mm)
65
最大切断径(Φmm)
30
使用目的
剪定作業、整理
切断対象
切り落とした枝、枝
便利なラチェット式、切れ味良いアンビルタイプで太い枝を楽々切断。
状況に応じて柄の長さを調節できます。
長さ(mm)
700(1段階目で515mm、2段階目で580mm、3段階目で640mm、4段階目で700mmの4段階調節)
材質(刃)
S50C(フッ素コーティング)
1丁
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。
材質
【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ
全長(mm)
700
質量(g)
1200
刃部硬度
HRC54±2
切断能力(Φmm)
生木約50
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷