安全ホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
1,401件の「安全ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 ホルダー アース」、「アーク溶接 トーチ」、「アースクリップ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A) 300 使用棒径(mm) 3.2~6.0 長さ(mm) 235 質量(g) 435 適合電線(mm2) 22~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm) 255 質量(g) 540 使用率(%) 60 溶接電流(A) 400 使用棒径(mm) 5.0~8.0 公称断面積(mm2) 電線:(最大)60 電線接続方式 ネジ止
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

トラスコ品番 851-2977 全長(mm) 225 質量(g) 360 定格電流(A) 300 棒径(Φmm) 3.2~6.4 アズワン品番 64-5040-01
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用 仕様 安全ホルダー(300A)用
1個
499 税込549
当日出荷

溶接電流(A) 300 仕様 純正部品/取替え交換部品 セット内容 上下カバー×各1個、ビス×3個 適合本体 S300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー 溶接電流(A) 300(使用率70%) 適合電線 38sq以下 付属品 銅管、六角レンチ、イモネジ2個 質量(g) 366 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×235×24 適合溶接棒(mm) 1.4~6.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A) 300 最大挟み能力(mm) 25 仕様 電線接続方式(ネジ止) 質量(g) 380 適合電線(mm2) 22~50 挟み能力(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質 銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー) 電線接続方式 ネジ止 取扱説明書 (4.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別 天然ゴムシースケーブル 素線径(mm) 0.45
1巻
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。 電線断面積(mm2) 38 材質 (本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール 使用率(%) 70 使用棒径(mm) 1.4~6.4 適合電線 38sq以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A) 100-300 適合電線(mm2) 22-50 電線接続方法 ネジ止 トラスコ品番 256-2057 全長(mm) 225 質量(g) 420 使用棒径(mm) 1.6~6.0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A) 300 使用電線 22~38mm2 最大挟み能力(mm) 28 仕様 アーク溶接用クリップ型アース 質量(g) 330 本体寸法(mm)全長 175
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


1セット(2個)
959 税込1,055
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用。 種類 安全ホルダー(300A)用
1個
329 税込362
当日出荷

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 材質(導体) 銅線 材質(被膜) 導線用天然ゴム
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)