室内引戸錠のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
119件の「室内引戸錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内引き戸」、「引き戸 鍵 建具」、「引戸錠後付け」などの商品も取り扱っております。
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 鍵2本 タイプ 鍵付タイプ 規格 丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質 亜鉛ダイカスト タイプ 表示タイプ 規格 丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など シリーズ PSSシリーズ 仕様 室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手 左右共通 キー数 3 シリンダー V18 バックセット 38 関連資料 寸法図 取付扉厚(mm) 33~38
1組
9,698 税込10,668
当日出荷

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
1セットほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3797 質量(g) 41 仕上 サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上 本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3835 質量(g) 120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm) 22~40 関連資料 切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3827 質量(g) 120 仕上 サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


アウトセット引戸に最適な錠前です。 アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質 ストライク/ステンレス鋼 材質(本体) 亜鉛合金
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
記号 (フロント)TB-2 適合扉厚(mm) 25 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
8,598 税込9,458
翌々日出荷

長沢製作所GM 引戸間仕切錠
室内に取り付けできます。
ドア厚(mm) 28~32
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm) 23~31
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質 【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm) 28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロジック鎌錠
防犯用補助錠金具
材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別 室内側:サムターン、室外側:- シリーズ SXシリーズ 錠前 サムターン
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)