- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 家具用脚のおすすめ人気ランキング
家具用脚のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新283件の「家具用脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ 脚」、「ベンチ脚 パーツ」、「テーブル滑り止め」などの商品も取り扱っております。
ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
色
シルバー
仕上
シルバーアルマイト処理
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状
角型
材質
フッ素樹脂・エラストマー樹脂
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質
EPDM
種類
ゴム足
硬度
70°±5°
使用温度(℃)
(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)
70以下
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼板(SUS430)
特性
難燃性
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)
ポリアミド
材質(ねじ部)
鋼
表面処理(ねじ部)
有色クロメート
RS Pro 防振 最初に、この少し控えめな防振のフィートは適度に簡単に見るかもしれない。ただし、この丸型防振マウントの性能は、世界中の多くのユーザーに認められています。メーカーでは、椅子用のゴム脚、ゴム製家具脚、防振マシンレジューサ、ドアバンパーなど、商業用途や家庭用途に適した RS Pro 防振マウントを自信を持って導入しています。汎用性に優れたゴム製マウントは、振動の吸収、絶縁、騒音の防止に最適なソリューションです。各種マウントを取り揃えており、大規模な産業用機械のインフラストラクチャに関する懸念に対応するために適用します。表面に接触している製品のマウントを使用することで、動作の制限や騒音を確実に抑えることができます。これらの黒いゴムのための寿命は例外的、これは長期投資であることを意味する。防振マウントは、床や機械だけでなく、負傷の可能性から人々を保護します。メーカーの扱う製品は、高額な代金を支払うことなくトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、エンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このゴムの最大連続温度は 50 C です この防振装置の最大断続温度は 70 C です ゴムは ROHS 及び WEE に準拠しています 50 個の防振マウントがバッグに収められています 最小動作温度は -30 C です 最大動作温度は +70 C です この合成ゴムは、簡単に取り付けることができます 長寿命 汎用用途(商用及び家庭用) エンジニアによってレビューされます 熱可塑性加硫( TPV )製 用途 産業用機械に使用されています 家具の脚(テーブル、椅子) ドアバンパ 洗濯機 この防振マウントは、硬木床を保護します よくある質問 防振マウントはどのように機能しますか? このマウントは振動を遮断することで機能し、最終的にはノイズを軽減して衝撃負荷から保護します。
仕様
ブレードタイプ = ゴム脚。直径 = 20mm。足高さ = 10mm。全体の高さ = 15.5mm。フット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。
材質
鉄/三価クロムクロメートメッキ
色
三価クロムクロメートメッキ
DUOタイプ専用のベースです。
がたつきを補正します。
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3×16
取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。
材質
鉄/黒粉体塗装
耐荷重(kg)
70
使用ビス径(mm)
5
穴径(mm)
5.5
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質
木材
建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途戸当たり、脚
材質
EPDMゴム
色
黒
種類
ゴム底脚
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
四隅にエッジが付いているので、ずれません
机などの家具類の防振・すべり止め
材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています
テーブルなど脚の下につけると床が傷みません
すべり止めとしても効果抜群です
材質
天然ゴム
SLIMタイプ専用のベースです。
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
付属品
十字穴付き皿タッピンねじ2.5×16
1セット(16個)
¥709
税込¥780
3日以内出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
鉄
四隅にエッジが付いているので、ずれません
机などの家具類の防振・すべり止め
材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています
テーブルなど脚の下につけると床が傷みません
すべり止めとしても効果抜群です
材質
天然ゴム
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
鉄(粉体塗装)
長さ(mm)
300
RS Pro 高さ調整可能取り付け脚 M12 150 mm 30 チルト角 RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、各種の機械システムなど、さまざまな用途での物の平準化と支持に使用される汎用防振脚です。調整可能な脚は、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製のプラスチック製フットベースと、ステンレススチール製のねじ山を備えています。これ Durable で高さを調整でき、幅広い環境で使用できます。調整可能な脚には 30 度の傾斜機能もあり、必要に応じて角度を付けることができ、非常に汎用性の高い高さに取り付けることができます。RS Pro 高さ調整可能取り付け脚は、食品安全なクリーンルーム用途に最適です。 特長と利点 ねじサイズ: M12 30 のチルト角で、多様な用途に対応 ?防振性能を備えたポリアミド製脚 ?ステンレススチール製のねじ部により、優れた耐久性と耐腐食性を実現 幅広い用途に使用可能 用途 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業 よくある質問 ねじのサイズは? M12 ねじサイズが特長です。 負荷容量はどの程度ですか? 静的耐荷重は 1300 kg です。 これらは何を明確にしている はい、このマウントには 30 度のアーティキュレーション機能があります。
仕様
静的負荷容量 = 1300kg。ネジサイズ = M12。ネジ長さ = 150mm。傾斜角度 = 30°。フット材質 = ポリアミド。ベース材質 = ステンレス鋼。高さ = 183mm。カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷