- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- 家庭用除雪機のおすすめ人気ランキング
家庭用除雪機のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新82件の「家庭用除雪機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型除雪機」、「充電式除雪機」、「電動除雪スコップ」などの商品も取り扱っております。
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番ESR-600-AAA-0
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(1.32MB)
MEIHO(ワキタ)小型除雪機
始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。前進2段、後進2段の速度調整が可能です。手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。グリップヒーター機能が搭載されています。オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)。レバーによる旋回機能付きです。ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。
用途除雪作業にトラスコ品番424-4706幅(mm)720高さ(mm)1110奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])3600燃料タンク容量(L)5.5始動方式セルスターター/リコイルスターター最大出力(kW)7.8(10.6ps)走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3)最大投雪距離(m)15除雪幅(mm)700除雪量(最大)58t/h除雪高(mm)545排気量(cc)総排気量:375
1台
¥419,800税込¥461,780
5日以内出荷
1セット(2枚)
¥119,800税込¥131,780
10日以内出荷
雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール質量(kg)約5.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。タイヤサイズ(mm)約Φ165
YARD FORCEスノースコップ
アメリカで特許取得した米国内販売実績28万台!の特殊な雪かきスコップです。。アメリカのテレビショッピングで爆発的に売れたテコの原理を応用した取っ手付きスノースコップがアメリカから上陸!。。腰を曲げずに雪かき楽々!重い雪も補助ハンドルで軽々ポーン!腰をかがめて、重い雪をスコップで掘って、運んで投げ飛ばす・・・そんな姿勢も腰も腕もとっても辛い雪かきをラクにしてくれる雪かきスコップです。。特許の補助ハンドルによって、腰を曲げずに立ったままの楽な姿勢で雪をかいて、テコの原理で軽々ポーンと遠くに投げられるようになりました。。だから姿勢も楽だし、重さも気にならなくなります。腰も腕もツラくて億劫だった雪かき作業が、ササっとスピーディになって時短にもつながります。。ポール部は丈夫で軽いアルミ合金、皿部は樹脂(PP)で先端に炭素鋼刃を採用。。組立式だからオフシーズンはコンパクトに収納保管できます。。取っ手部分は弾力性がありその跳ね返る力を利用して重い雪上げ作業をサポートします。
用途腰を曲げずにできる除雪用スコップ。。重い雪もテコの原理の取っ手付で軽々ポーンと雪かき作業。種別スコップ材質(本体)PP、炭素鋼、アルミ合金、(皿爪)ワイドアルミブレード質量(kg)1.67幅(cm)(皿)45長さ(cm)(補助ハンドル)43寸法(cm)(皿高)35全長(cm)約127奥行き(cm)(皿)10
1個
¥5,400税込¥5,940
3日以内出荷
東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃)
急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
軽量18Vバッテリスプリットモーター部
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
1個
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
コンパルアルミ・幅広くん(95型)
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けにトラスコ品番819-3293材質皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール幅(mm)950全長(mm)1230質量(kg)2.3色皿:ブラック高さ(mm)1230奥行(mm)350幅(cm)約95口径(Φmm)持ち手部:33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1230全長(cm)約123グリップ部(mm)幅:440刃先幅寸法(mm)950刃先長(mm)210
1台
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
用途除雪用品全長(mm)1100材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結寸法(mm)250×600×22質量(kg)18色緑黒消費電力(W)122コード長さ(m)3ケーブル長(cm)40(マット間)
1セット
¥43,900税込¥48,290
翌々日出荷