- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 寸切りボルト金具のおすすめ人気ランキング
寸切りボルト金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新113件の「寸切りボルト金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ 受け」、「ベースボルト」、「寸切り 金具」などの商品も取り扱っております。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質鋼質量(g)6仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥93税込¥102
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
1個
¥119税込¥131
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
岡田装飾金物寸切りボルト用ブラケット取付金具
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品ブラケット取付用ネジ付適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5表面処理三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕様M8用材質鋼(SPCC)質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
1個
¥149税込¥164
当日出荷
ダイワアドテックPN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上鉄トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
1個
¥749税込¥824
当日出荷
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ねじの呼びM6材質鉄ねじピッチ1寸法C(mm)3.2寸法A(mm)23表面処理三価ホワイト寸法B(mm)17ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539税込¥593
当日出荷
岡田装飾金物D30寸切りボルト用爪
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールD30レール
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
材質鉄寸法C(mm)3.2表面処理クロメートねじ山種類メートル並目