- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- 射撃用イヤーマフのおすすめ人気ランキング
射撃用イヤーマフのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新94件の「射撃用イヤーマフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳栓 強力」、「イヤーマフ 聴覚過敏」、「低周波音 耳栓」などの商品も取り扱っております。
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28コードあり材質ソフトメモリーフォームトラスコ品番490-4311サイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670
1個
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。
バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。
ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。
クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。
自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。
3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工NRR値26色ブラックタイプヘッドバンド型電源単三乾電池×2本
未使用時に折り畳んで収納が可能。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。
薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272色ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
1個
¥5,098税込¥5,608
当日出荷
Moldex(モルデックス)耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS
米国陸軍正式採用耳せんです。
爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。
民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色ブラック×レッド
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減としてNRR値26dB(ANSI S3.19準拠)色赤タイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103材質(ヘッドバンド)ABS材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション寸法(cm)A:約11.5。B:約13.5材質(ヘッドバンド)PVC+POM電池寿命(連続時間)マンガン:約250。アルカリ:600電池単三電池×2本(別売り)質量(g)290トラスコ品番278-5633幅(mm)140色グレー高さ(mm)175タイプヘッドバンドタイプNRR値22
1個
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
スイッチひとつで集中、リラックス。
デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。
従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。
集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。
コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値20色ホワイトコードありケースあり仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)トラスコ品番495-7539質量(g)33(電池除く、コードを含む)電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)コード長さ(cm)85(Y型)電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21トラスコ品番373-9805色ホワイトイヤホン形状ネックバンド型
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1。250/22.4/2.1。500/31/2.9。1000/36.8/3.8。2000/38.5/3.9。4000/36.6/3。8000/37.7/4.1
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無NRR値10~33.4dB色ブルー質量(g)12質量(g/個)6ケースあり
Moldex(モルデックス)コンボ耳栓”デュオ”
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。
衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です。
用途屋内外での軍事演習に。材質熱可塑性エラストマ樹脂、発泡ウレタン幅(mm)5.5色ミリタリーサイズM高さ(mm)2.3奥行(mm)1.8コード無
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。
工場内、工事現場など。セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コード無ケース有
最大35dB※1の高い遮音性能を実現
耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。
※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。
耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用
流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。
メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現
柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。
遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属
人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。
持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9。250/24.6/4.8。500/27.9/6.2。1000/24.9/4.3。2000/30.7/3.3。4000/32.8/4.4。8000/41.3/5.5ケースなし
1組(2個)
¥369税込¥406
当日出荷
TRUSCOイヤーマフ(スチールヘッドタイプ)
スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
NRR値27dB規格ANSI(米国規格協会)認定商品仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6386材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)。ヘッドバンド:スチール幅(mm)133色オレンジ高さ(mm)195~230質量(g)310タイプヘッドバンド型
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。
一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。
大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。
洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。
とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。
光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。
第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。
MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
タイプヘッドバンドタイプ
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2ケースなし
1組(2個)
¥249税込¥274
当日出荷