- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 導電ロートのおすすめ人気ランキング
導電ロートのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新112件の「導電ロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電スコップ」、「漏斗」、「手付きじょうご」などの商品も取り扱っております。
仕様20L専用ロート(導電タイプ)材質(キャップ)導電HDPE/S60・S61アズワン品番1-1733-13
1個
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
材質18-8ステンレス上径(Φmm)155高さ(mm)108下径(Φmm)26TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
材質SUS304
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番1-7855-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)98×295×68容量(mL)670本体寸法(mm)98×295×68
1個
¥792税込¥871
当日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01材質ステンレス(SUS304)全長(mm)108上部内径(mm)Φ154下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594税込¥3,953
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
材質PP(ポリプロピレン)
足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズにできます。
ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン