小型サーチライトのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
86件の「小型サーチライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載用サーチライト」、「サーチライト」、「充電非常灯」などの商品も取り扱っております。
新型LEDレーザービーム登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射! LEDスポットより更に明るい! 小さな物標を探す時など、今までに無い使い方が出来ます。 従来のサーチライトとの併用でさらに効果を発揮します。
寸法(mm) 51×38×15 質量(g) 800 電圧(V) DC12/DC24 全光束(Lm) 1800 光源 LEDレーザー光 色温度(K) 6500 指向性 スポット 光色 白色
1台
34,980 税込38,478
21日以内出荷

小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源 ニッケル水素電池(日本製・付属) 全長(mm) 159 付属品 ストラップ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 140 外径(Φmm) 45 全光束(Lm) 50 充電時間(時間) 約4 光束(Lm) 50 点灯時間 約2時間 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類 LED 使用電池 内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm) 約1500 特殊用途 防水 材質 ABS/PC 仕様 充電時間:約3-4 セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 15 出力 USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×220×152 発光色 昼光色(6500K) 光源 LEDチップ×3 点灯方式 Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V) AC-DC5 1.5A 電池寿命 充放電繰り返し数 約500回 照射角 15° RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 照射距離(m) 約900 演色指数(Ra) >80 連続点灯時間(時間) Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V) 7.2 連続使用時間(時間) 約5時間(7.2V/1.0Ah) 連続使用時間(分) 約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時) 光源 高輝度LED 能力 径内350Lx以上 適合バッテリー BL0715 質量(kg) 0.06(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 7.2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質 ABS 寸法(mm) Φ69×37 ブラック 質量(g) 57 表面処理 ラバーコート 全光束(Lm) 90 使用電池 単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間 4 フック フック付 マグネット マグネット付 取扱説明書 (4.6MB) 電球の種類 LED
1個
399 税込439
当日出荷

新型LEDレーザーサーチライト登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト! マリンテック独自の防蝕構造 ステンレス製金具付き 本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67 自社工場で防蝕処理 ノイズ未対策品 12V/24V共用電源 2022年モデル
電圧(V) DC12/DC24 指向角(°) スポット 光源 オスラム社製 保証期間 1年 防水保護等級 IP67
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源 ニッケル水素充電池 外径×全長(mm) 62×224 仕様 屋内型 付属品 ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm) Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 290 全光束(Lm) 100 入力プラグ 2Pプラグ 充電時間 12時間 使用電球 LED 耐水性 なし 光束(Lm) 100 照射角 スポット型 照射距離(m) 60m 電球の種類 LED
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 63 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×42×119 連続使用時間(時間) 約3(満充電時) 光源 白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式 明暗センサー 充電時間(時間) 約36(満充電) 検知方式 明暗センサー アズワン品番 65-0528-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 3灯 充放電回数(回) 約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類 LED 全光束(Lm) 20 防水性 IPX2 照度(Lux) 約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類 LED 光源 高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間) 約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V) DC10~60 消費電力(mA) 12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×42×47 ねじピッチ(mm) 45~60 照射距離(m) 2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質 本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。 停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品 充電用ホルダー 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 約95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×142×23 周波数 50/60Hz 連続使用時間(時間) TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電) 点灯方式 人感・明暗センサー 充電時間(時間) 約40(満充電) アズワン品番 65-0528-77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm) 140×150×90 質量(kg) 1.3 材質(本体) アルミダイキャスト製 形式 MS70-1224 電圧(V) DC12~DC30 角度(°) 30 全光束(Lm) 7000 色温度 6000K 到達距離(m) 最高約320 保証期間 1年 LED オスラム社製 指向性 スポット
1式
26,980 税込29,678
6日以内出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源 単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 124×193 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 384-1707 材質(本体) プラスチック 質量(g) 450 全光束(Lm) 165 使用電球 LED 連続点灯時間 最大80時間 耐水性 防滴タイプ 光束(Lm) 165 照射距離(m) 315m 電球の種類 LED
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源 635nm赤色レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 777-7787 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) 1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能 ・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 全光束(Lm) 1000 防水保護等級 IP65(生活防水) 材質 ABS、PC セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 12 出力 (充電器)5V 1.2A 本体質量(g) 約435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×179.58×149.38 光源 LEDチップ×3個 バッテリー グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) 色温度(K) 6000 LED色 昼光色 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約3~4 モード 点灯/Hi-Lo-SOS(3モード) 充電方式 AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 900 点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6 照射角度(°) 15(狭角)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g) 360(ブラケット含む) 消費電力(W) 11(48V時) 定格電圧(V) DC12~48 光源 3個 使用環境温度(℃) -30~+80 防塵防水性能 IP67 耐振動性能 7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)