- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 小型パドルのおすすめ人気ランキング
小型パドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新87件の「小型パドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VCT5.5sq 4c」、「エンマ棒」、「大型スパチュラ」などの商品も取り扱っております。
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK ステンレス ミキシングパドル
ヘッド長(mm)210
Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ステアーパドル(穴あき)
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.95柄長さ(mm)910寸法(幅W×長さL)(m)160×290TKG品番9-0210-0601TKG品番(2017)6-0192-0901
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル PP
・優れた耐薬品性素材
・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形
・材料証明書が付きます。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120
ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃
材質ナイロン
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ HL
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304。フランジ・ケース/アルミ合金。シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9。スリップ/約24.5~29.4関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304。フランジ・ケース/アルミ鋳物。シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)寸法L(mm)150消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8。スリップ/約24.5~29.4
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65刃先幅寸法(mm)115×195
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質ポリプロピレン使用場所浴室寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×110×600
1個
¥699税込¥769
当日出荷
1個
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304。フランジ・ケース/アルミ鋳物。シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8。スリップ/約24.5~29.4
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室材質ポリプロピレン全長(mm)621寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)
東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)
粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
バーテックバーキンタ 金属検出機対応スープパドル
材質:ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質ポリプロピレン寸法(mm)(ヘラ部)125×290柄長さ(mm)900耐熱温度(℃)80
ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。
1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
¥599税込¥659
当日出荷
小型、簡単取付。
タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。
シンプルで堅牢な構造。
材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)