小型乾湿両用掃除機のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
84件の「小型乾湿両用掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 ウェット&ドライ」、「土間 掃除機」、「ガレージ 掃除機」などの商品も取り扱っております。
乾湿両用掃除機 E-Valueランキング1位
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5仕様最大風量:1.36mm3/min付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270定格消費電力(W)610ホース長さ(m)約1.8寸法(cm)37×36×26騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
1台
8,298税込9,128
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウランキング2位
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)10吸込仕事率(W)130コード長さ(m)約2.5質量(kg)約4.5付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂タイプ乾湿両用型定格消費電力(W)800風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)
1台
5,998税込6,598
当日出荷

乾湿両用掃除機 12L E-Valueランキング3位
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:11
1台
8,998税込9,898
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウランキング4位
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(1.4MB)
1台
8,998税込9,898
当日出荷

集じん機 京セラインダストリアルツールズランキング5位
京セラインダストリアルツールズ集じん機
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋材質(コンテナ)樹脂製ダストコンテナ容量(L)12質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)電源容量(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378パイプ径(Φmm)35本体上部:黒、コンテナ:黄電源(V)100電源コード(m)4付属品サクションホース(長さ1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)騒音値(dB)73電源周波数(Hz)50-60吸引力(W)210関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)吸引風量(L/s)max. 40
1台
12,980税込14,278
当日出荷

小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
1台
10,980税込12,078
当日出荷

電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6運転音(dB)63騒音レベル(dB(A))63
1台
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980税込13,178
当日出荷

玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100集塵容量(L)20吸込仕事率(W)384電源コード(m)4質量(kg)7.5仕様乾湿両用付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1寸法(mm)390×380×515定格消費電力(W)1200風量58L/S電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
16,980税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ集じん機
●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります。 ●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています。 ●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます。 ●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1質量(kg)4材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16取扱説明書(1.52MB)
1台
18,980税込20,878
当日出荷

小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
1台
13,980税込15,378
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
1台
29,980税込32,978
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
1台
7,198税込7,918
当日出荷

付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個材質(本体)ステンレスタイプ屋内型消費電力(W)1200定格電圧100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力1200W騒音値(dB)80電線長さ(m)5
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚質量(g)1990周波数(Hz)50/60電流(A)6.2電源(V)AC100電圧(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.99吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2風量(m3/min)1.8騒音値(dB)約77最大風量(m3/min)1.8定格時間(分)30運転音(dB)約77真空度(kPa)約13サイズ(mm)270×260×290吸引力(W)80
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約1100本体質量(kg)約5.3吸込仕事率(W)約210集塵容量(L)乾湿14風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30運転音(dB)83真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット。【スパイラルホース】蓋に巻いてある。【延長パイプ】本体と箱の間に収納。【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱。【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属。【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980税込19,778
当日出荷

乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
付属品サクションホース(ハンドグリップ付き、樹脂製)、ハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、 1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)ステンレス製質量(kg)5.3電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×328×493電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)17吸引力(W)220関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)吸引風量(L/s)max. 42
1台
26,980税込29,678
当日出荷

コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。吸込仕事率(W)80集塵容量(mL)500コード長さ(m)4付属品ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書質量(g)1150電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×210保証期間お買い上げ日より1年
1台
5,398税込5,938
当日出荷

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)約200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)約2.3付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット)セット内容ホース。延長パイプ。微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップ。ノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ。収納ポケット消費電力(W)最大:約1200本体寸法(mm)約300×470×420定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約5絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)約1.93定格時間(分)30運転音(dB)約80真空度(kPa)最大約17取扱説明書(1.13MB)
1台
12,980税込14,278
当日出荷