小型浴槽のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
109件の「小型浴槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽断熱」、「給水タンク ステンレス」、「屋外用風呂」などの商品も取り扱っております。
ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)ランキング1位
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
1台
34,980税込38,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワンランキング2位
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
41,400税込45,540
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリーナ浴槽 INAX(LIXIL)ランキング3位
手軽さがうれしい取替用のFRP浴槽。
排水短辺中央リーリックブルー
1台
129,800税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL)ランキング4位
バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
タイプ1方全
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ランキング5位
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型タライジャンボ 栓付
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
仕様エプロンなし質量(kg)23ホワイトタイプ和洋折衷タイプ内寸法(mm)1330×610×500機能プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様底面サイズ(mm)1138×506排水ボタン:左外寸法(mm)1500×750×560関連資料(0.04MB)別売品番専用組フタ:YFK-1575C(5)対応色FW1満水容量(L)230
1個
399,800税込439,780
22日以内出荷

スイコーK型大型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番456-8982質量(kg)4.5有効内寸(mm)530×320×430外寸法・幅(mm)760外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)545
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付青色
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
78,980税込86,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オカモト[安全靴・作業靴]畳める浴槽
付属品防水シート、排水ホース、ステップポンプ、洗髪ベルト材質浴槽/PU(ポリウレタン)サイズ(幅)720×(長さ)1800×(高さ)300mm本体質量(kg)2.1kgアズワン品番0-3592-01
1個
66,980税込73,678
7日以内出荷

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど成分水性ウレタン樹脂タイプFRP・プラスチック用塗料指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
1缶(200mL)ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。
用途浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂。浴槽用・耐熱・耐水塗料仕様●ゲル化時間(分):10~20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
159,800税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
1個
31,900税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
1台
149,800税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

食材の運搬、保管に最適です。底面に穴を空け、通気性を高めています。空の状態で積み重ねができます。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。
材質SUS304質量(kg)約6.5外寸(mm)460×655内寸(mm)420×615×H320関連資料※寸法図(0.07MB)
1個
64,980税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低臭タイプのスプレーです。 強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。 逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。 ガス抜きキャップ付き。
用途浴室の壁や天井に。主な用途浴室カベ・天井使用場所屋内用乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.135kg油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1
1本(300mL)
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
62,980税込69,278
3日以内出荷