- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 小学校コンパスのおすすめ人気ランキング
小学校コンパスのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新88件の「小学校コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパス ペン」、「業務用 コンパス」、「鋼製コンパス」などの商品も取り扱っております。
しっかりクッキリかきやすい。
安全&新設設計でお子様に安心。
新開発やわらかケース仕様。
小学校導入率No1。
学校の授業に最適。
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
118
直径(Φcm)
30(最大)
付属品
自動中心器・替芯5本
材質
ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)
115
タイプ
0.5mmシャープ芯用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
取付可能寸法(mm)
マーカーホルダ/Φ6~7
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)
200
仕様
先端焼入加工
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上
炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上
鋼製
仕上
先端焼入れ
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様
先端:焼入れ加工
材質/仕上
S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
1.5
針長(mm)
80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端焼入加工
材質
本体:炭素鋼
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ
鉛筆用
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
115
学校の先生と共同開発。学びやすい・教えやすいが詰まったコンパス。【学校の先生と共同開発した学びやすいコンパス】。小学校の先生の意見を取り入れた、授業で学びやすく教えやすい学童コンパスです。片手で簡単に動かせて、紛失も防止できる安心針カバーつき。凹凸のついた程よい太さの持ち手は、小さなお子様でも回しやすいです。コンパスの針部分は黒針となっているので、白いノートの上でも視認性が良く狙った場所にセットしやすいです。自動中心器付きなので、脚をどのように広げても常につまみが中心になります。脚の裏側はコの字型にくり抜いてあるので、軽量で使いやすいです。上下どちらからでも入れられる、芯入れ簡単設計の折れにくい芯ホルダー。【付属品】プラスチックケース、お名前シール。【最大描円】直径30cm
付属品
プラスチックケース、名前シール
材質
亜鉛ダイキャスト
色
ブルー
直径(Φcm)
【最大描円】30
本体質量(g)
52(ケース含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×113×11
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
学校の先生と共同開発。学びやすい・教えやすいが詰まったコンパス。【学校の先生と共同開発した学びやすいコンパス】。小学校の先生の意見を取り入れた、授業で学びやすく教えやすい学童コンパスです。片手で簡単に動かせて、紛失も防止できる安心針カバーつき。凹凸のついた程よい太さの持ち手は、小さなお子様でも回しやすいです。コンパスの針部分は黒針となっているので、白いノートの上でも視認性が良く狙った場所にセットしやすいです。自動中心器付きなので、脚をどのように広げても常につまみが中心になります。脚の裏側はコの字型にくり抜いてあるので、軽量で使いやすいです。透明な残芯見え窓付なので、芯の入れ忘れを防止できます。【付属品】プラスチックケース、お名前シール。【最大描円】直径30cm
付属品
プラスチックケース、名前シール
材質
亜鉛ダイキャスト
色
ブルー
直径(Φcm)
【最大描円】30
本体質量(g)
53(ケース含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×113×11
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端超硬チップ
材質
本体:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応