小銭計算機のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
79件の「小銭計算機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お金を数える」、「お札カウンター」、「コイン計算機」などの商品も取り扱っております。
混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様 計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納 質量(kg) 8 消費電力(W) 待機時5、動作時10 スイッチ 主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ 電源 AC100V±10% 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 470×210×257 機能 オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数) 表示器 数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個 表示内容 金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額 計数速度 450枚/分(1円、50円硬貨計数時) ホッパー容量(枚) 100円硬貨時:400
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。 視認性を考慮した金額表示になっています。
材質 ABS樹脂 本体質量(g) 約225 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×160×30(スタンド使用時:H80) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度 15枚/秒 ホッパー容量(枚) 300枚(10円硬貨の場合) ブラック 質量(g) 1800 電源 DC9V(単3アルカリ乾電池×6本) 対応 国内流通6金種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×207×100 表示桁数 6桁LED
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

硬貨の管理に便利なコインケースです。硬貨ごとに独立したコインボックスは、用途に応じてコインボックスの配列や組み合わせを自由に変更できます(500円用は除く)。各種硬貨を50枚収納でき、10枚ごとに仕切りがついているので、管理しやすくなっています。積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。フタを開くとコインボックスに角度がついて硬貨が見やすく、取り出しやすくなっています。スライド式のロック機構は、持ち運びにも便利です。
仕様 ロック機能付き、コインカウンター付 トラスコ品番 855-3200 寸法(mm) W216.5×L187×H43 質量(g) 500 収納枚数 500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!。使いやすさを追求したレジ脇の定番!。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!。店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!。小銭の保管や貯金箱として
収納枚数 各50枚 仕様 使い易さを追求したスタンダードタイプ。 材質 再生樹脂 質量(kg) 0.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×165×70 TKG品番 9-2588-0801 TKG品番(2017) 6-2379-0401
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様 テイクアウト方式、コインカウンター付 トラスコ品番 855-3199 寸法(mm) W203.5×L159×H54.5 質量(g) 360 収納枚数 500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。1~500円各50枚収納出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×125×32 収納枚数 1~500円各50枚(10枚毎に仕切り付)、合計金額\33,300 質量(g) 135 仕様 抗菌加工 トラスコ品番 433-3390 材質(本体) PP
1個
599 税込659
当日出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全種類のコイン並べられ、枚数計算が簡単です。 左から1円、5円、10円、50円、100円、500円が各50枚ずつ入ります。 10枚毎の仕切り付き。 一目でわかる金額表示もあります。
用途コインの収納に、集金などの業務に 材質 PP 質量(g) 約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)149×123×32 収納枚数(枚) 各50(1~500円) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷

カール事務器コインカウンター
お金の受け渡しやレジ業務での集計に便利なコインカウンター。見やすい目盛りで簡単カウント。枚数と金額がひと目で分かる目盛り表示。硬貨をまとめて出し入れ可能。適度な傾斜と溝の深さで硬貨の出し入れがしやすい仕様。日本製
質量(g) 175 収納枚数 【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 173×163×74
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なフタ・ストッパー付き。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単にすばやくわかります。 携帯用に考案したフタ・ストッパー付きのエンゲルスです!
材質 再生樹脂 質量(kg) 0.235 型番 YH-2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×120×34 TKG品番 9-2588-0901 TKG品番(2017) 6-2379-0501
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています 計数速度 100枚/6秒 ホッパー容量(枚) 200 仕様 スタッカー容量200枚 付属品 電源コード、ハケ、カバー付 質量(kg) 6 消費電力(W) 65 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 2 計数方式 アップターンステック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 279×272×210 計数範囲 縦:50~100mm、横:115~178
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数 10 仕様 税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ミニミニジャストタイプ 質量(g) 70 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池 1 電池寿命 約3年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 120×85.5×19.4 メモリー数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 120×85.5×19.4
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。 【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体) ポリプロピレン 容量(L) 0.55 本体質量(g) 約295 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約175×105×30(下段スペース) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×140×66 材質(トレー) ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品 ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション) 質量(kg) 0.98 機能 計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計 ディスプレイ バックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大荷重(kg) 2
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします! 高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数 プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能 大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現 充電式で持ち運びが可能 現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能
仕様 計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等 質量(kg) 1.53 消費電力(W) 動作時:36 電源 DC12V 表示 小計:0~999,999、総合計:9,999,999 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×225×162 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 8.8 アダプター型式 定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A 用紙サイズ W56×Φ40mm(感熱ロール紙) バッテリー容量(mAh) 1350 主な機能 オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載 荷重容量 【最大荷重容量】。硬貨:2.1kg。紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)。【一度に乗せられる容量】。硬貨:200枚(1円硬貨の場合)。紙幣:20枚
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

片手で握れるジャストサイズの中型電卓です。
仕様 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 質量(g) 145 電源 太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×107×26 機能 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 表示桁数 12 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 取扱説明書 (1.2MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 173×107×26
1個
699 税込769
当日出荷

大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。 液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
仕様 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 質量(g) 208 電源 太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 199×134×25 機能 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 表示桁数 12 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 取扱説明書 (1.2MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 199×134×25
1個
899 税込989
当日出荷

1パック(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様 加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付 質量(g) 90 電源 太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×105×21 機能 加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付 表示桁数 10 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 取扱説明書 (0.7MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 127×105×21
1個
439 税込483
当日出荷