- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 尿道カテーテルキャップのおすすめ人気ランキング
尿道カテーテルキャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新101件の「尿道カテーテルキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カテーテルプラグ」、「カテーテルキャップ」、「カテータープラグ」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)先端径Φ2mm外径×全長(mm)Φ12.5×44.3適合チューブ内径(Φmm)7~12.5アズワン品番8-7878-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000024医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
¥4,598税込¥5,058
翌々日出荷
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シリンジ先端部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。
レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。
ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質ポリプロピレン口径×高さH(mm)8×17TGK品番149-14-90-32トラスコ品番390-7708規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
NIPRO(ニプロ)コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様EOG滅菌済(個包装)材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)約260×300アズワン品番8-1090-01
1箱(10枚)
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
HENKEシリンジ用キャップ10個入
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途接着剤や塗料などの一時保管仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。トラスコ品番365-9992材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)17質量(g)2外径(mm)8適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
1セット(10個)
¥699税込¥769
当日出荷

















![ユリドーム 30P オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono11650388-150318-02.jpg)