- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 標示スタンド・立札
- 屋外用サインスタンドのおすすめ人気ランキング
屋外用サインスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新103件の「屋外用サインスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用スタンド看板」、「屋外 案内板」、「たおれんくん」などの商品も取り扱っております。
サイズ
ポスター:A3
タイプ
片面
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
注水量(L)
3
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。
寸法(mm)
300×約1120
質量(kg)
5.8
取付方式
スタンド式
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
材質
本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
(使用可能標識)1.2
タイプ
屋外使用可
取付方式
スタンド式
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。
質量(kg)
4.8(満水時:両側含めて約13.4)
取付方式
スタンド式
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
屋外対応の画期的なポールサインスタンド。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単!
専用の水タンクもついて野外イベントに最適!
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製!
さらに面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能!
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実!
用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。
質量(kg)
7.8
タイプ
両面
規格
A3
全高(mm)
1030
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)
297×420
注水量(L)
3
面板有効寸法(mm)
W281×H404
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
質量(kg)
6.3
サイズ
ポスター:A4
タイプ
片面
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
6.5(水満量時50.5)
文字内容
「駐輪場」「駐車禁止」
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×1180
側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質
フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)
W322×D380×H1003
質量(kg)
約4.8
取付方式
スタンド式
材質表示
アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)
:335×285(表示板/350×300)
透明ポケットタイプ。
B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できます!
折りたたみ収納式。持ち運び便利な取っ手付。
置き場所で選べるイエローとグリーン。
文字内容
無地
材質
ポリプロピレン(透明ポケット/軟質ビニール)
寸法(mm)
680×300×37(透明ポケット/372×258)
質量(kg)
1
取付方式
スタンド式
アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様
組立品
材質
アルミニウム
A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式
カラーコーン取付
材質
(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙
寸法(mm)
475×360(A3タテサイズ)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)
3(満水時:約34)
取付方式
スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
800×480×340(表示板:470×390×1)
仕様
組立式、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。、※プラスドライバー必要
種別
W55.8×D41.3×H102.4cm 画面寸法
質量(kg)
4.5(水なしの場合) 水タンク注水の場合は12
アズワン品番
61-7247-68
素材
アルミ・アクリル
1個
¥37,400
税込¥41,140
4日以内出荷
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
表示サイズ(mm)
W376×H830
色
シルバー
幅(mm)
546
高さ(mm)
1247
仕様
屋外用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
質量(kg)
28.3(注水時)
奥行(mm)
564
面板寸法(W×H)(mm)
396×853
1枚
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
質量(kg)
2.2
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)
6.1
色
イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×835×650
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質
ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色
シルバー
屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。
別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約305×30×630(折りたたみ時)
表示内容
無地
材質
PP
寸法(mm)
(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175
質量(kg)
0.7
色
黄色
タイプ
無地
取付け方法
スタンド式
シンプル設計の注水看板。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×1180×350
材質
本体:ポリエチレン、表示板:PET
質量(kg)
約6.5、満水時:約50.5
取付方式
とめ具固定
表示寸法(mm)
387×765