- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 屋外用南京錠のおすすめ人気ランキング
屋外用南京錠のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新169件の「屋外用南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆びない ダイヤル錠」、「防水錠」、「防水南京錠」などの商品も取り扱っております。
年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様
保護カバー(PE)付
付属品
キー3本
寸法(mm)
35
材質(本体)
真鍮
寸法A(mm)
35
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
19
仕上
(ツル)ナノプロテクト
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
材質(ツル)
焼き入れ鉄
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
40
材質
本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
102
段数
4桁可変式
寸法A(mm)
41.5
寸法F(mm)
6
本体質量(g)
約102
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)
約6
材質(吊)
ステンレス
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロック
キー式
仕様
キーシリンダー:ピンシリンダー
材質
真鍮
ロック
キー式
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)
約18.7
仕様
4桁ダイヤル可変式
材質
(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
4段
吊径(mm)
約Φ6.3
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鉄
本体幅(mm)
約38
取扱説明書
(1.6MB)
材質
真鍮メッキ製
幅(mm)
42
厚さ(mm)
17
全長(mm)
78
桁数
4
呼称(mm)
40
ロック
ダイヤル式
番号設定
可変式
材質(ツル)
ステンレス製
ツル径(Φmm)
6
クリアランス(縦×横)(mm)
26×22
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロック
ダイヤル式
材質
ダイヤル:ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
タイプ
4段
幅W×全長(mm)
88×130
つる径(Φmm)
10
材質(ツル)
鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
本体は優れた強度の積層ラミネート式
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵4本付
ロック
キー式
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバーにより強い衝撃から保護。
カバーは6色の中から選べます。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
質量(g)
210
桁数
ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)
46×33×41
材質(カバー)
プラスチック
クリアランス(mm)
23×18
ツル径(Φmm)
8
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に
ロック
キー式
材質
本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂
色
黒
調整範囲(mm)
50
1パック
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
めったに開けない場所に最適です。
衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。
付属品
キー×3本
トラスコ品番
445-1546
材質
本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼
幅(mm)
53
材質(本体)
真鍮
質量(g)
187
呼び寸法(mm)
45
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
20.5
つる径(Φmm)
9
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス鋼
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック
ダイヤル式
材質
(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)
41.6
全長(mm)
121.8
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)
6.35
アズワン品番
64-7750-75
材質(ツル)
鉄(熱処理)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
用途門扉や物置の施錠
ロック
キー式
材質
本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)
50
色
黒
1パック
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
60
材質
ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)
60×62
つる径(Φmm)
7
材質(ツル)
鋼鉄
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロック
ダイヤル式
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(吊)
鉄
暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。
お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。
サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。
材質
ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス
付属品
番号設定キー
寸法(mm)
50×75(シャックル径:Φ8mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品
キー2個
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼き入れ鉄
キー番号
個別キー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック
プッシュボタン式
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法C(mm)
15.5
材質(吊)
真鍮クローム
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様
4桁ダイヤル可変式
種別
4桁ツル長
材質
鉄、亜鉛
全長(mm)
約122
タイプ
4段
つる径(Φmm)
約5.8
本体幅(mm)
約41
取扱説明書
(1.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
鉄
材質
(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書
(0.6MB)