- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 展示用レールのおすすめ人気ランキング
展示用レールのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新136件の「展示用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール フック」、「ディスプレイレール」、「展示用品」などの商品も取り扱っております。
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)
4000
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。
コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズ
コレダーライン
仕様
壁面付、ブラケット用
耐荷重(kg)
(推奨)8
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
セット内容
ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)
材質
ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト
縦(mm)
13.5
横(mm)
18
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別
天井用
タイプ
先入れタイプ
安全荷重(kg)
10
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質
黄銅(真鍮)
質量(g)
14
耐荷重N(kgf)
294(30)
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品
取付ねじ(木部専用)
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
壁付け
シリーズ
Glory Nシリーズ
全長L(mm)
1820
材質/処理
(本体)アルミニウム/シルバー。(カバー)プラスチック/オフホワイト
セット内容
ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)
安全荷重(kg)
30
材質
(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)
最大10
材質/処理
-/クローム
材質
アルミニウム合金押出型材
壁にフィットして邪魔になりません。
先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)
3600
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
色
シルバー
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質
アルミ
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール
材質(本体)
アルミ+アルマイト
適合フック
SCTL1・SCTL2・CYL3(別売)
適合キャップ
SCCN1G・SCCN1W(別売)
適合ワイヤ
CH1510・H1210(別売)
安全荷重(kg)
30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様
天井面付・壁面付
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
天井面付、壁面付