- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 山善真空パックのおすすめ人気ランキング
山善真空パックのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新92件の「山善真空パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空パック アイリスオーヤマ」、「飛竜」、「真空パック野菜」などの商品も取り扱っております。
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。
仕様
脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)
付属品
保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
95
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)
1.4
接着部の温度(℃)
150
シール可能幅(mm)
最大280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×8×6.5
定格時間
15分(15分使用ごとに60分以上休止)
取扱説明書
(2.47MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様
脱気力:約50(kPa)
付属品
専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合
VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質
ナイロン、ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
1050
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.2
定格消費電力(W)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×90×69
シール可能幅(mm)
最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)
135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
4×260
付属品
チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番
480-7189
質量(kg)
2.75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×165×90
使用の目安
100パック/日
真空度(kPa)
-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用頻度
吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
消費電力(W)
110
材質
ABS
厚さ(mm)
(フィルム)最大2.5
質量(kg)
1.3
電源
100V50/60Hz
コード長さ(m)
約1.2
保証期間
1年
ロール幅(mm)
最大300
本体寸法(cm)
37×7×14.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。
コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。
操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。
パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)
約60
材質
PMMA
質量(kg)
約0.6
電源コード(m)
約1.2
使用電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
シール可能幅(mm)
(最大)約295
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×5.5×5
吸引力(Hg)
(最大)約360mm
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
食材をおいしく新鮮に保存できます。 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます。 密封で臭い移りを防止します。 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします。 パックのまま、あたため調理ができます。 衣類等の圧縮もできます
仕様
脱気圧:約60kpa(450mmhg)
付属品
保護材・保証書付取扱説明書
質量(g)
約710
電源(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.4
定格消費電力(W)
85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約380×58×68
シール時間(sec)
脱気+シール時…約35、シール時…約13
接着部の温度(℃)
約140
シール可能幅(mm)
最大300
袋
脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm)
取扱説明書
(2.62MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力
100W
仕様
吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)
約2.4
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
330×155×95
シール寸法(mm)
幅2×長200
アズワン品番
5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質
ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様
【真空脱気力】最大600mmHg
質量(kg)
2
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90
温度(℃)
(シール用熱戦)110~150
安全装置
電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー
電源コード(m)
約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×160×105
シール可能幅(mm)
(最大)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)
200
適合
幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)
4.35
電圧(V)
100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)
1~9
シール幅(mm)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×266×175.3
シール可能幅(mm)
300
真空度(kPa)
-80
脱気速度(L/min)
7
脱気方法
ノズル式
吸気時間
最長60秒
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
YVD-101/YVE-095専用替えロール。
適合規格
YVD-101/YVE-095
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質
ナイロン、ポリエチレン
枚数
100枚
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30
消費電力(W)
630
仕様
シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
トラスコ品番
131-0832
セット内容
傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上
本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)
8.4
電源
AC100V
電源コード(m)
1.8
連続使用時間(時間)
2
到達真空度(kPa)
-95以上
シール時間(sec)
6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×150
電流ヒューズ
125V10A
冷却時間
3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
5×300
水タンク容量(mL)
130
脱気速度(L/min)
約16
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)
42×225×71
質量(g)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
ヒーター
5000~10000回
シール時間(sec)
約0.5
電源(AC)
最大4
電源コード(cm)
60
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様
●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa
付属品
USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)
質量(kg)
約1.03
色
アイボリー
電源
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
2600
本体寸法(cm)
幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源
100V
機能
溶着
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)
550
長さ(mm)
300(シール部)
質量(kg)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×380
使用電源(V)
100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×110
到達真空度(Pa)
563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質
ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン
耐用温度(℃)
約-40~120
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。
仕様
クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと)
付属品
取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚
質量(kg)
0.85(電源コード含む)
消費電力(W)
100
範囲(mm)
シール:奥約2、最長W300
コード長さ(m)
約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×98×66
使用電源
AC100V(50/60Hz)
流量(L/min)
3
吸引圧(kPa)
【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58
動作時間
【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷