- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 工業用カッターのおすすめ人気ランキング
工業用カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新130件の「工業用カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロ用 カッター」、「強力 カッターナイフ」、「業務用カッターナイフ」などの商品も取り扱っております。
刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。
特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型色イエロー/ブラックトラスコ品番322-9858質量(g)142適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型色イエロー/ブラック仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337質量(g)86適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749税込¥824
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBLトラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用色赤+黒仕様ネジロック付属品本体付替刃1枚全長(mm)180刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
1本
¥428税込¥471
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。
軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル カッター
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断トラスコ品番213-3845全長(mm)230材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂質量(g)86アズワン品番64-4011-64
1丁
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
1枚
¥839税込¥923
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型材質(刃)カーボンスチール色黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269税込¥296
当日出荷
刃の反りが少なく強靭な特大刃を装着。特大サイズながら、滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより、抜群の使いやすさを実現。ワンタッチでしっかりロックできる便利なオートロック式。
規格H型色イエロー/ブラックトラスコ品番395-3203質量(g)132適合替刃特大H刃、特専黒刃(特大H)、H型鋸替刃(木・プラ用)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
オートロック式(ロック力25キロ)
1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用
JISのドライバーと同等の硬度を実現
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
凄刃黒標準装備
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
安全ロープ取り付け環付
規格L型色(本体)黒トラスコ品番401-3069質量(g)99適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
¥679税込¥747
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途ストロングナイフカッター材質(刃)高炭素鋼色シルバー全長(mm)175×30質量(g)160材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)126適合本体101B、151BG、196B種別特大材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバートラスコ品番360-7704全長(mm)135質量(g)19適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥569税込¥626
当日出荷
強靭な刃厚0 .7mmの特大H刃を装着。
ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大カッターです。
規格H型色グレートラスコ品番360-7585全長(mm)175摘要ノンスリップH型質量(g)137適合替刃・カッター特大H刃(HB)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。厚さ(mm)20色黄/紺全長(mm)165幅(mm)50材質(本体)樹脂
1本
¥459税込¥505
当日出荷
1丁
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)126材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番360-3202種別特大質量(g)345適合替刃・カッター101B、151BG、196BRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。
引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348全長(mm)125質量(g)46適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥879税込¥967
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)