工業用洗浄機のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
115件の「工業用洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「部品 洗浄機」、「部品洗浄」、「大型超音波洗浄機」などの商品も取り扱っております。
超音波洗浄器 アイワ医科工業ランキング1位
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗浄台 JTCランキング2位
1台
19,900税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ エスエヌディランキング3位
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430温度制御-電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)-発振方式38kHz BLT 自励発振ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
1個
1,098,000税込1,207,800
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スプレーガン洗浄機 アネスト岩田ランキング4位
アネスト岩田スプレーガン洗浄機
電気を使用しない洗浄機です。ペダルを踏んで自動洗浄をします。
用途スプレーガンの自動洗浄仕様洗浄時間47秒設定トラスコ品番514-7425全長(mm)345質量(kg)61全幅(mm)440全高(mm)990空気消費量(L/min)50~150駆動源エア
1台
269,800税込296,780
3日以内出荷

ヴァンクリーフ VS-1200RZ用架台 ヴェルヴォクリーアランキング5位
ヴェルヴォクリーアヴァンクリーフ VS-1200RZ用架台
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。トラスコ品番451-5374適合機種VS-1200RZ用架台質量(kg)22コード長さ(m)3.5mタイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)アズワン品番1-2645-12
1台
44,980税込49,478
3日以内出荷

大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去発振周波数(kHz)28材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304タイマー15分計または連続
1個
329,800税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18
1台
679,800税込747,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm)シンク:1060×520×270質量(kg)42タイプ循環式(排出ドレン付)容量(L)シンク:150電圧(V)AC100コード長さ(m)1.6作業容量(L)90外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
1台
57,980税込63,778
4日以内出荷

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)7.8(80)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14セット内容ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突幅(mm)1051質量(kg)155高さ(mm)1075奥行(mm)774電源(V)三相200給水方式水道直結
1台
569,800税込626,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300槽容量(L)3.8付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04発振方式38kHz BLT自励発振
1個
159,800税込175,780
7日以内出荷

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40タイマー60分コード長さ(m)3m(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
303,000税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます
材質スチール寸法(mm)895(W)×406(D)×832(H)質量(kg)26.6容量(L)83アズワン品番64-2298-40
1個
272,000税込299,200
翌日出荷

洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.7消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
1台
33,980税込37,378
当日出荷

ジェーシーエム業務用 食器洗浄機
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800ラック寸法(mm)500×500洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

燃焼防止装置付。 FM規格適合品。
用途小さな部品を溶剤に浸ける時にエスコ品番EA991JR-1材質(本体)スチール容量(L)1.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)238×83
1個
24,700税込27,170
翌日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約310×280×19質量(kg)約9.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)330×300×150(120)周波数(kHz)40タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)外寸法(mm)356×348×310高周波出力(W)最大240(37kHz)アズワン品番4-018-21液量(L)約11(上限水位指示線まで)温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
249,800税込274,780
翌々日出荷

一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ質量(kg)55定格出力1200W発振周波数40KHz外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)アズワン品番61-0173-59材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
639,800税込703,780
5日以内出荷

エスエヌディ大型超音波洗浄機 US
独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)電源コード(m)3発振周波数38kHz排水方式手動排水コック式(正面右)保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター発振周波数(kHz)38発振方法BLT振動子自励発振洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)発振方式BLT振動子自励発振
1台
699,800税込769,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)