- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 巻き出しバンドのおすすめ人気ランキング
巻き出しバンドのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新109件の「巻き出しバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システム天井 金物」、「角パイプバンド」、「巻きバンド」などの商品も取り扱っております。
1個
¥339税込¥373
7日以内出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1個
¥108税込¥119
6日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
アカギ巻出しバンドPG型
A10749巻出バンド・PH型の経済性タイプの巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。高さ調整の必要のない施工には、PG型が便利です。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角パイプの小梁へ感知器を取り付ける場合に使用します。
角パイプに簡単に取り付けられます。解除も可能です。
金具上面では結束バンドによるケーブルの固定ができます。
適合角パイプ100用許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
用途たてといを柱に固定するのに使用材質PBT樹脂適合サイズ45型付属品ビス寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
¥2,298税込¥2,528
4日以内出荷
SAWAKYUSUS304 フリーサイズバンド
希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。
取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
材質ステンレスSUS304幅(mm)13厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5仕上ユニクロメッキ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類角サドル材質/仕上鉄/ユニクロ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)7仕上ユニクロメッキ公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2