- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 巻線抵抗のおすすめ人気ランキング
巻線抵抗のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新1,522件の「巻線抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻線型抵抗器」、「巻き線抵抗」、「巻線 可変抵抗」などの商品も取り扱っております。
ケース形状
フォーマル
シリーズ
CW
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
ケース形状
セラミック
シリーズ
RS
許容差
±1%
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
ケース形状
フォーマル
シリーズ
RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
定格電力(W)
6.5
許容差
±5%
テクノロジー
巻線
シリーズ
CW005
ケース形状
セラミック
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
7.92(Dia.)×22.22
長さ(mm)
22.22
直径(Φmm)
7.92
仕様
CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。
仕様
抵抗 = 200Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 7.92 x 22.23mm。高さ = 22.23mm。直径 = 7.92mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様
CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意
長さ(mm)
10.31
寸法(mm)
2.39(Dia.)×10.31
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
2.39
シリーズ
CW001
定格電力(W)
1
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±30
仕様
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 10W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 9.53 x 45.21mm。高さ = 45.21mm。直径 = 9.53mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
シリーズ
AC03
定格電力(W)
3
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
仕様
抵抗 = 4.7Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 200W。終端スタイル = ラジアル。パッケージ/ケース = BA25。テクノロジー = 巻線。取り付け仕様 = ボルトオン。ケーススタイル = ほうろう。シリーズ = RSSD。寸法 = 27 (Dia.) x 168mm。直径 = 27mm。長さ = 168mm。構造 = 巻線。。取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
AC07シリーズ、7 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
長さ(mm)
26
寸法(mm)
7.5(Dia.)×26
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
7.5
シリーズ
AC07
抵抗(kΩ)
4.7
定格電力(W)
7
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
+100→+180
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様
RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。
シリーズ
RA20117
定格電力(W)
50
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+350
終端スタイル
ネジ
パッケージ/ケース
BO10
テクノロジー
巻線
仕様
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 10W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 9.53 x 45.21mm。高さ = 45.21mm。直径 = 9.53mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷