布団掃除機のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
95件の「布団掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 掃除機付属品」、「マキタ掃除機 絨毯用ヘッド」、「掃除機 ダニ」などの商品も取り扱っております。
布団クリーナーハイパワー アイリスオーヤマランキング1位
アイリスオーヤマ布団クリーナーハイパワー
強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。 高感度ダニちりセンサー搭載。 LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。 1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。 3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。 (※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。 吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。 ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
セット内容クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み)質量(g)2200消費電力(W)600電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)たたきパッド:20コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×501×218ヘッド形状ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ収納時寸法(mm)300×167×420集塵方式サイクロン方式振動数毎分約14000回
1台
17,980税込19,778
3日以内出荷

布団クリーナー アイリスオーヤマランキング2位
アイリスオーヤマ布団クリーナー
吸引力アップでさらにお掃除がはかどる、ACタイプのふとんクリーナーです。 高感度ダニちりセンサー搭載。 ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されより効率よくお掃除が行えます。 1分間に約6,500回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせます。 ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。 ヘッドの内部でサイクロン気流を発生させ、ハウスダストをかき出し吸い取るサイクロンストリームヘッド。 3分間でハウスダスト除去率98%※以上吸引します。 (※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。 ダストカップは水洗いができて、いつでも清潔に使用できます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
質量(g)1600消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)たたきパッド:20コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×459×212収納時寸法(mm)250×144×403集塵方式サイクロン方式振動数毎分約6500回
1台
11,980税込13,178
3日以内出荷

レイコップPRO2 レイコップランキング3位
レイコップレイコップPRO2
唯一約65℃の温風でダニを死滅可能なふとんクリーナー ※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。医療現場でも除菌灯として使用されている「UVランプ」でウイルスを除菌・除去し、「パワフルたたき」でダニのフンや死がいを含むハウスダストをたたき出し、しっかり「吸引」し健康的な睡眠環境を整えます。英国アレルギー協会認証マーク取得。
仕様●ドライエアブロー(PTCヒーター搭載):約65℃●パワフルたたき:毎分29,800回●マイクロフィルター:HEPAフィルター搭載●紫外線(UV-Cランプ):8W(253.7nm)質量(kg)(コード除く)2.2ホワイト消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×373.6×171.8電源コード(m)5.0(本体)ブラシフィンパンチブラシ運転モード標準+温風RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,545税込25,900
7日以内出荷

布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングスランキング4位
水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。
用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。吸込仕事率(W)70仕様UVランプ:5W質量(kg)1.4容量(mL)ダストカップ:600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×155保証期間お買い上げ日より1年たたき回数7000(回/分)
1台
6,398税込7,038
5日以内出荷

布団用クリーナーヘッド アイリスオーヤマランキング5位
アイリスオーヤマ布団用クリーナーヘッド
お手持ちのクリーナーに装着してふとんの掃除ができる、ふとん用クリーナーヘッドです。電力いらずでたたきパッドが動き、ふとんの中のゴミをたたき出します。
仕様各メーカー対応のつぎ手パイプ付き:接続可能延長パイプ内径サイズ:最小34mm~最大43mm材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイト
1個
4,498税込4,948
3日以内出荷

通常の掃除機のヘッドを差し替えるだけで、ふとんに着いたダニ、花粉、ホコリをスムーズに吸引します。 ウェーブローラーを採用。ふとんを吸い込まず、生地を傷めません。 ダブル・エチケットブラシを採用。ペットの毛や糸くずも逃がしません。
材質本体:ABS樹脂、ローラー部:ポリプロピレン、エチケットブラシ:ナイロン(パイル100%)寸法(mm)280×200×57質量(g)240適合害虫ダニ利用場所屋内
1個
1,690税込1,859
当日出荷

布団に付いたダニ、花粉、ホコリ、ペットの毛をスムーズに吸引します。ウェーブローラーを採用。ふとんを吸い込まず、生地を痛めません。ダブル・エチケットブラシを採用。ペットの毛や糸くずも逃しません。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン外形寸法(cm)約28×20×高さ5.7RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内
1個
1,790税込1,969
7日以内出荷

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)集塵方式サイクロン集塵容量(L)約0.3吸込仕事率(W)50電源コード(m)約5質量(kg)約1.5(製品のみ)付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ寸法(mm)約225×220×390スケルトンブラック消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)運転音(dB)65
1台
5,498税込6,048
当日出荷

アイリスオーヤマハンディリンサー
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター質量(g)1800タンク容量(L)【回収タンク】0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900
1個
16,980税込18,678
当日出荷

1個
2,398税込2,638
4日以内出荷


三菱電機・掃除機用のアレルパンチふとんクリーンブラシです アレル物質を抑制しながら、ゴミをかき取る。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
1個
5,998税込6,598
5日以内出荷



セット内容T型ノズル(約295mm)品名T型ノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10関連資料T型ノズル交換方法
1個
469税込516
当日出荷


業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。適合機種TKC-1200パイプ径(Φmm)32質量(g)29トラスコ品番408-9863幅(mm)265品名ハンドノズル
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ダニがいなくなるスプレー。月に一度のかんたんダニ退治。ノミにも効く。たっぷり300mL。寝具、畳・カーペット、ソファーに。※使用環境により効果は異なります。【特長】●月に一度スプレーするだけで簡単にダニを退治。●ふとん、まくら、マットレス、布製ソファー、カーペット、たたみ、クッション、ぬいぐるみなど…ダニが気になる布製品に、速乾性でべたつかない!●ほのかなフローラルソープの香り。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
用途【効能】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除区分防除用医薬部外品シリーズダニがいなくなるスプレー利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名キンチョウDRSb
1本(300mL)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437。粉じん用:491(P)・431・408(P)。下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)品名集じん機用ノズル
1本
2,898税込3,188
当日出荷

インダストリーコーワふとん用ローラーN
ローラーですべらせてふとんをお掃除。
質量(g)215本体寸法(mm)260×70×165
1個
3,398税込3,738
4日以内出荷