- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- 平バイスのおすすめ人気ランキング
平バイスのおすすめ人気ランキング
2026/03/08更新124件の「平バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤンキーバイス」、「ドリルバイス」、「大型 バイス」などの商品も取り扱っております。
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質
FC250
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質
強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
63
口幅(mm)
63
口深(mm)
20
全高(mm)
38
全長(mm)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
95
口幅(mm)
102
口深(mm)
27
材質(本体)
鋳物
主な用途
固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上
本体:FC25
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。
薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。
口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様
クイックレバー付
材質
アルミ製
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類
ボール盤バイス
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
最大口開き(mm)
70
口幅(mm)
82
口深(mm)
20
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。
丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様
標準ガイドブロック幅18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応